Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék

Hűtő-kenő folyadék Cut+Cool Ultra
HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK ULTRA 5 L

Cikksz. 0893050030
EAN 4050641826886

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék

Cikksz. 0893050030
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
Részben szintetikus univerzális hűtő-kenő folyadék

Kiváló hűtési hatás, kiemelkedő forgácseltávolítás



Rendkívül alacsony mértékű habzás


Az alacsony habképző hajlamnak köszönhetően rendkívül alacsony vízkeménységgel jellemezhető helyeken is használható



Nagyfokú stabilitás és nagymértékű ellenállóképesség mikroorganizmusokkal szemben


A minimális karbantartást igénylő hosszú élettartamhoz



Kitűnő korrózióvédelem


Munkadarabok, eszközök és rendszerelemek hatékony védelme még alacsony koncentrációban is



Erőteljes kenési teljesítmény


  • Nagy vágási teljesítmény

  • A kevesebb súrlódás miatt a hőmérséklet csökken

  • Lehetővé válik a megmunkálási sebesség növelése
Teljesítés igazolása

Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)

Megjegyzés

Keverési szabály: Mindig a koncentrátumot adja a vízhez, és ne fordítva!

Alkalmazási terület

Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Félszintetikus, vízzel elegyedő hűtőfolyadék, alkalmas fémek könnyű és közepesen nehéz, forgácsképződéssel járó megmunkálására, beleértve a köszörülést is.

Útmutató

Keverje bele a hűtő-kenő folyadékot tiszta vízbe (ivóvíz minőség).


Acélok és nemvas fémek köszörülése: 4–6%


Acélok és nemvas fémek forgácsolása: 6–10%

Űrtartalom

5 l

Kémiai bázis

Szintetikus ásványolaj-keverék

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Sűrűség

1 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Savmentes

Igen

Bórmentes

Igen

Klórtartalmú

Nem

Alkalmazási koncentráció: Első használat Utólagos adagolás
Acélok és színesfémek csiszolása 4-6% 2-3%
Acélok és nemesfémek megmunkálása 6-10% 3-5%
Refraktométer-tényező: 2,3
Fúró- és vágóolaj Perfect fúró- és vágóolaj Perfect fúró- és vágópaszta Eco fúró- és vágóolaj Fúró- és vágóhab DVGW vágóolaj Ultra hűtőfolyadék Ultra HD hűtőfolyadék
Anyagok
Acél, ötvözetlen acél xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Erősen ötvözött acél xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Öntöttvas, szürkeöntvény xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Volfrám-karbid xx xxx xxx xx xxx x x xx
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titán x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnézium x xxx xxx xx xxx x x xx
Alumínium és alumíniumötvözetek x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Anyagmegmunkálási folyamat
Esztergálás, automata esztergák xx xxx x x x x xx xxx
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Mélyfúrás x xxx xxx xx xx x x xx
Fűrészelés xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Menetmetszés xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Menetformázás, hengerlés xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Marás x xxx x xx xx x xxx
Csiszolás x xxx x x x x xxx xx
Alakítás, hengerlés, hajlítás x xxx xx xx xx x x xx
Lyukasztás, finom lyukasztás x xx xx xx x x x
Üregelés, fogazás x xxx xx xxx xxx x x x
Jellemzők
Alapja Ásványolaj Ásványolaj szintetikus észterrel Ásványolaj szintetikus észterrel Szintetikus észter Glikol és észter Észter Ásványolaj Ásványolaj
Viszkozitás (mm²/s) 12 25 Pasztaszerű 35 n.a. 5 66 76
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól
Használható fej feletti pozícióban
DVGW által engedélyezve
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett
Rendkívül nagy kenési teljesítmény
Rendkívül hosszú szerszám élettartam
Minimális füstképződés
Rendkívül kis fogyasztás
Jó kúszóképességek
Bórsavmentes
Alacsony mértékű habzás
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás
Vízveszélyességi osztály 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehidmentes
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes)
xxx kiválóan alkalmazható
xx jól alkalmazható
x kevésbé kedvezően alkalmazható
⎷ alkalmazható
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.