Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CUT+COOL Eco fúró-vágó olaj

Fúró-vágó olaj CUT+COOL Eco
FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ ECO 400 ML

Cikksz. 0893050011
EAN 4045989900886

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Biológiailag lebomló vágóolaj

Aeroszol kanna ECO-Stop technológiával


  • Akár 2500 használat is lehetséges az előzetesen meghatározott szórásonkénti mennyiséggel

  • Minimális füstképződés


Egyszerűen használható


Nincs szükség a fémek szerelés előtti tisztítására, vagy további kezelésekre (pl. hegesztésre) alacsony koncentrációk használata esetén



Semleges viselkedés


  • Érintkezhet érzékeny anyagokkal (pl. márvány, műanyag és elektromos részek)

  • Szagtalan
Megjegyzés

Az olajjal átitatott tisztítókendőket kizárólag nem gyúlékony, öntömítő, szorosan záródó és megfelelően felcímkézett edényekben tárolja (BGI 560).

Alkalmazási terület
Fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágópasztaEco fúró- és vágóolajFúró- és vágóhabDVGW vágóolajHűtő-kenőanyag
Ultra
Hűtő-kenőanyag
Ultra HD
Anyagok
Anyagmegmunkálási folyamat
Jellemzők
AlapanyagÁsványolajÁsványolaj szintetikus észterrelÁsványolaj szintetikus észterrelSzintetikus ÉszterGlikol és észterÉszterÁsványolajÁsványolaj
Acél, ötvözetlen acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Erősen ötvözött acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Öntöttvas, szürkeöntvényxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titánxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnéziumxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínium és alumíniumötvözetekxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esztergálás, esztergagépekxxxxxxxxxxxxxx
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazásxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mélyfúrásxxxxxxxxxxxxxxx
Fűrészelésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetmetszésxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetformázás, hengerlésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marásxxxxxxxxxx xxx
Csiszolásxxxxxxxxxxxxx
Alakítás, hengerlés, hajlításxxxxxxxxxxxxxx
Lyukasztás, finom lyukasztásxxxxxxx xxx
Üregelés, fogazásxxxxxxxxxxxxxxx
Viszkozitás (mm²/s)1225Pasztaszerű35n.a.56676
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól
Használható fejjel lefelé
DVGW által engedélyezve
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett
Rendkívül nagy kenési teljesítmény
Rendkívül hosszú szerszám élettartam
Minimális füstképződés
Rendkívül kis fogyasztás
Jó kúszóképességek
Bórsavmentes
Alacsony mértékű habzás
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás
Vízveszélyességi osztály11112111
Formaldehidmentes
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes)
xxx kiválóan alkalmazható
xx jól alkalmazható
x kevésbé kedvezően alkalmazható
⎷ alkalmazható

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Helyszíni használatra veszteség-kenés esetén, valamint élelmiszerrel érintkező területeken. Ideális felületi préseléshez a szerszám és a munkadarab között, valamint minden összetett anyagmegmunkálási feladathoz. Használható acél, alumínium és nemvas fémek alakításához.

Útmutató

Alacsony koncentrációk használata esetén nincs szükség a fémek szerelés előtti tisztítására, vagy további kezelésekre (pl. hegesztésre). A termék a kiszállított állapotában felhasználható.

Űrtartalom

400 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Szín

Világossárga

Szag/illat

Semleges

Kémiai bázis

Szintetikus észter

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Sűrűség

0.77 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Savmentes

Igen

Klórmentes

Igen

Nehézfémmentes

Igen

Min. gyulladáspont

275 °C

Szilikonmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Kinematikus alapolaj viszkozitás

35 mm²/s

Foszformentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db