Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

Fúró- és vágópaszta, CUT+COOL PERFECT
FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Cikksz. 0893050010
EAN 4045989900817
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

Cikksz. 0893050010
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
Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz

Biztonságosan és hatékonyan használható


  • Hosszabb szerszámélettartam

  • Nagy korrózió elleni védelem

  • Hegeszthető, kis mennyiségek előzetes tisztítása nélkül


Használható minimális mennyiségű kenőanyagként


Optimális teljesítmény, optimális eredmények, a kifejezetten egymáshoz hangolt komponenseknek köszönhetően



Paszta a legnagyobb kihívást jelentő megmunkálási feladatokhoz


  • A legnagyobb szilárdságú acélok megmunkálása is teljesen lehetséges

  • Vízszintes és fej feletti alkalmazások teljesen megvalósíthatók
Megjegyzés
  • Tárolási hőmérséklet: 5–40 °C

  • Raktározási osztály (VCI koncepció): 10
Alkalmazási terület
Fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágópasztaEco fúró- és vágóolajFúró- és vágóhabDVGW vágóolajUltra hűtőfolyadékUltra HD hűtőfolyadék
Anyagok
Anyagmegmunkálási folyamat
Jellemzők
AlapanyagÁsványolajÁsványolaj szintetikus észterrelÁsványolaj szintetikus észterrelSzintetikus észterGlikol és észterÉszterÁsványolajÁsványolaj
Acél, ötvözetlen acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Erősen ötvözött acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Öntöttvas, szürkeöntvényxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titánxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnéziumxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínium és alumíniumötvözetekxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esztergálás, automata esztergákxxxxxxxxxxxxxx
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazásxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mélyfúrásxxxxxxxxxxxxxxx
Fűrészelésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetmetszésxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetformázás, hengerlésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marásxxxxxxxxxx xxx
Csiszolásxxxxxxxxxxxxx
Alakítás, hengerlés, hajlításxxxxxxxxxxxxxx
Lyukasztás, finom lyukasztásxxxxxxx xxx
Üregelés, fogazásxxxxxxxxxxxxxxx
Viszkozitás (mm²/s)1225Pasztaszerű35n.a.56676
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól
Fejjel lefelé használható
DVGW által engedélyezve
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett
Rendkívül nagy kenési teljesítmény
Rendkívül hosszú szerszám élettartam
Minimális füstképződés
Rendkívül kis fogyasztás
Jó kúszóképességek
Bórsavmentes
Alacsony mértékű habzás
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás
Vízveszélyességi osztály11112111
Formaldehidmentes
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes)
xxx kiváló alkalmasság
xx jó alkalmasság
x kevésbé kedvező alkalmasság
⎷ alkalmazható

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A fúró- és vágópaszta különösen ideális nehéz megmunkálási folyamatokhoz, például a nagy szilárdságú kemény acélokhoz, szerszámacélokhoz, golyóscsapágy acélokhoz, króm-nikkel ötvözetekhez és Hastelloy-hoz.

Útmutató

A pasztát egy ecsettel vigye fel a megmunkáló szerszámra.

Űrtartalom

500 ml

Szín

Barna

Kémiai bázis

Ásványolajok szintetikus észterrel

Sűrűség/feltételek

0,88 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Szilikonmentes

Igen

Klórmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk