Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

Fúró-vágó olaj, CUT+COOL Perfect
FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Cikksz. 0893050009
EAN 4045989340392

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez

Biztonságosan és hatékonyan használható


  • Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz

  • Hosszabb szerszámélettartam

  • Magas szintű korrózióvédelem

  • Hegeszthető, kis mennyiségek előzetes tisztítása nélkül


Minimális mennyiségű kenőanyagként használható


Optimális teljesítmény és a legjobb eredmények, a kifejezetten egymáshoz hangolt komponenseknek köszönhetően



Megbízható teljesítmény, akár hibás beállítású szerszámoknál is

Megjegyzés

Az olajjal átitatott tisztítókendőket kizárólag nem gyúlékony, öntömítő, szorosan záródó és megfelelően felcímkézett edényekben tárolja (BGI 560)! Ez a megmunkáló olaj „Cut & Cool Drill and Cutting Oil Perfect – Spray” terméknéven aeroszol formájában is kapható (0893 050 008).

Alkalmazási terület
Fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágópasztaEco fúró- és vágóolajFúró- és vágóhabDVGW vágóolajUltra hűtőfolyadékUltra HD hűtőfolyadék
Anyagok
Anyagmegmunkálási folyamat
Jellemzők
AlapanyagÁsványolajÁsványolaj szintetikus észterrelÁsványolaj szintetikus észterrelSzintetikus észterGlikol és észterÉszterÁsványolajÁsványolaj
Acél, ötvözetlen acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Erősen ötvözött acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Öntöttvas, szürkeöntvényxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titánxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnéziumxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínium és alumíniumötvözetekxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esztergálás, automata esztergákxxxxxxxxxxxxxx
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazásxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mélyfúrásxxxxxxxxxxxxxxx
Fűrészelésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetmetszésxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetformázás, hengerlésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marásxxxxxxxxxx xxx
Csiszolásxxxxxxxxxxxxx
Alakítás, hengerlés, hajlításxxxxxxxxxxxxxx
Lyukasztás, finom lyukasztásxxxxxxx xxx
Üregelés, fogazásxxxxxxxxxxxxxxx
Viszkozitás (mm²/s)1225Pasztaszerű35n.a.56676
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól
Fejjel lefelé használható
DVGW által engedélyezve
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett
Rendkívül nagy kenési teljesítmény
Rendkívül hosszú szerszám élettartam
Minimális füstképződés
Rendkívül kis fogyasztás
Jó kúszóképességek
Bórsavmentes
Alacsony mértékű habzás
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás
Vízveszélyességi osztály11112111
Formaldehidmentes
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes)
xxx kiváló alkalmasság
xx jó alkalmasság
x kevésbé kedvező alkalmasság
⎷ alkalmazható

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vízzel nem elegyedő hűtőfolyadék acél, erősen ötvözött acél, alumínium, nemvas alapfémek, titán, keményfém, öntöttvas stb. megmunkálásához és alakításához.

Útmutató

A termék a kiszállított állapotában felhasználható.

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db