Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőtér tisztító

Belsőtér tisztító
BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 0893033
EAN 4045989421565

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőtér tisztító

Cikksz. 0893033
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
Speciális tisztítóhab antisztatikus adalékkal a jármű teljes belsőteréhez
  • Megtisztítja az összes festett és műanyag alkatrészeket, üvegfelületeket és a kárpitot. Eltávolítja a nikotin szagát és kellemes friss illatot hagy a beltérben.

  • Az antisztatikus adalék a hosszabban tartó tisztaság érdekében időszakos porvédelmet hoz létre a jármű belsőterében levő felületen.

  • Intenzív hatással még függőleges és ferde felületekről is megbízhatóan távolítja el a makacs szennyeződéseket

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

Ne permetezze közvetlenül az érzékeny felületekre. Permetezze a belsőtér tisztítót egy tiszta rongyra, és törölje át a tisztítandó felületeket. Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. Az optimális habképződés érdekében a flakont használat előtt jól rázza fel.


Használat előtt ellenőrizze az anyagok kompatibilitását.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Műszerfal, tetőkárpit, ajtók belső kárpitozása, üléskárpit, ülések háttámlája, napellenzők, konzol.

Űrtartalom

0,5 l

Tartály

Aeroszolflakon

Szag/illat

Őszibarack

Szín

Átlátszó

Kémiai bázis

Víz és alkohol

pH-érték

9,5

Sűrűség/feltételek

0,9 g/cm³ / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

-60 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk