Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4 az 1-ben univerzális tisztító Szilikon fluid

4 az 1-ben univerzális tisztító
4 IN 1 TISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893029005
EAN 4050641627261

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagynyomású és padló tisztító kereskedelmi és ipari célokra.

Univerzális alkalmazás


Az alkalmazástól és a szennyeződés mértékétől függően legfeljebb 1:200 arányú hígítás lehetséges.


Ez azt jelenti, hogy csak 1 liter termékre van szükség 200 liter tisztítóoldathoz.



Alkalmas gépekhez


Alkalmas nagynyomású tisztító és padlótisztító berendezésekhez. A termék rendkívül


alacsony habzású és gyorsan elkülönül.


A koncentrátum pH-értéke: kb. 13. ( 1:10 – 12; 1:100 – 11 )



Termékellenőrzés


Megjelenik a szakértői szolgáltatások „Salzburg-listáján” a 13/04 tanulmányban


a salzburgi regionális kormányhivatalban levő vízvédelem témakörében



Az OECD* szerint biológiailag könnyen lebontható


Nem veszélyezteti a könnyű folyadékok szétválasztását végző olajszeparátorok hatékonyságát.


*OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Megjegyzés

A tisztítószer erősen lúgos. Ezért csak a lúgokra nem érzékeny felületekre alkalmazható. Ne hagyja megszáradni. Az alapos tisztításhoz tiszta vízzel öblítse le. Fagymentes helyen tartandó. Ne használja forró felületeken!

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Motortisztítás, padlótisztítás, tehergépkocsi tartozékok és ponyva tisztítása, alagúttakarítás stb.



  • Motortisztítás: Hígítás: 1:5 (167 ml és 833 ml víz) és 1:15 (63 ml és 937 ml víz) között.

  • Műhely padlótisztító kézi és gépi tisztításhoz: 1:50 (20 ml és 980 ml víz) és 1:200 (5 ml és 995 ml víz) között.

  • Alagúttakarítás: 1:50 (20 ml és 980 ml víz) és 1:200 (5 ml és 995 ml víz) között.


Autókereskedések, ipari alkalmazások, karbantartó szervezetek, takarító szervezetek, műhelyek stb.

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

Szín

Sárga

pH-érték

13,1

Sűrűség

1,1 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5810 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk