Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízlepergető

Vízlepergető
VÍZLEPERGETŐ 25 L

Cikksz. 08930255
EAN 4045989992300
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Folyékony száradást segítő vízlepergető autómosók számára, ventilátoros használathoz

Elősegíti nagy területű vízrétegek gyors megszakítását


  • A víz nagy része még a ventilátor használata előtt eltűnik a jármű felületéről

  • Kitűnő szárítási tulajdonságok


Létrehoz egy kiegészítő védőréteget


  • A jármű felülete intelligens csillogást kap

  • Az esővíz lepereg a felületről


Foszfát-, AOX- és szilikonmentes



A koncentrátum pH-értéke: kb. 4



Ásványi olaj- és szénhidrogén-mentes



Nem veszélyezteti a könnyű folyadékok leválasztására szolgáló olajleválasztók hatékonyságát.



Az OECD szerint biológiailag könnyen lebontható.


OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Megjegyzés

Fagymentes helyen tartandó! Kerülje a túladagolást! Csak tisztított és leöblített felületeken használja.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Autómosó rendszerekben és önkiszolgáló autómosó rendszerekben történő felhasználáshoz.

Útmutató

Adagoló szivattyúval végzett adagolás esetén hígítatlanul használja. Ha az adagolást injektorral végzi, keverjen el 1 rész szárítószert 9 rész vízzel.



Felhasználási koncentráció: kb. 0,2%



Járművenkénti fogyasztás kb. 8-10 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

24,79 kg

Kémiai bázis

Kationos tenzidek

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Kék

pH-érték

4

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

pH-érték feltétel

töményen

Sűrűség

0,986 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szilikonmentes

Igen

Foszfátmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Űrtartalom

25 l

Tartály

Kanna

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk