Aktívhabos mosás
Aktív hab
AKTÍV HAB 25 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy-koncentrátumú aktív hab
- A habbuborékok kipukkadásakor a szennyeződés aktívan fellazul a jármű felületéről
- Kiemelkedő tisztítóerő
A speciális összetevők kombinációja segít megtartani a kefe síkosságát
- A jármű felülete nem sérül meg
- Megakadályozza a kefék újbóli elszennyeződését
- Meghosszabbodik a kefék élettartama
A konzerválóanyagok és a száradást segítő adalékok használatakor nincsen csíkozódás
Ezekkel együtt használható víz visszakeringtetéses rendszereket működtető üzemekben.
Foszfát-, AOX- és szilikonmentes
A koncentrátum pH-értéke: 7,0
Az OECD* szerint biológiailag könnyen lebontható. Nem veszélyezteti a könnyű folyadékok szétválasztását végző olajszeparátorok hatékonyságát.
Ne hagyja megszáradni! Fagymentes helyen tartandó!
*OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Erősen habzó mosószer személy- és haszongépjárművek automata autómosóban történő lemosásához.
Az eszköz típusától függően használhatja koncentrátum formájában, vagy elkeverheti 9 rész vízzel. Az igények kielégítésének érdekében a hab vastagsága a levegő betáplálással és a tisztítószer adagolásával szabályozható.
Járművenkénti fogyasztás kb. 12–14 ml.
Űrtartalom | 25 l |
Terméktömeg (darabonként) | 26800,000 g |
Kémiai bázis | Anionos tenzid |
Szag/illat | Jellegzetes |
Tartály | Kanna |
Szín | Sárga |
pH-érték | 7 |
Sűrűség/feltételek | 1,015 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Foszfátmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!