Aktív mosó tisztítószer-koncentrátum
Cargo aktív hab
AKTÍV SAMPON 25 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felületaktív tisztítószer alapú
- A szennyező részecskéket teljes mértékben körbefogja, így azok vízzel leöblíthetők
- Jó tisztító hatás
A speciális összetevők kombinációja segít megtartani a kefe síkosságát
- Védi a járműfelületeket
- Megakadályozza a kefék elszennyeződését
A konzerválóanyagok és a száradást segítő adalékok használatakor nincsen csíkozódás
Ezekkel együtt használható víz visszakeringetéses rendszereket működtető gépekhez
Az OECD* alapján biológiailag lebomló.
Nem veszélyezteti a könnyű folyadékok szétválasztását végző olajszeparátorok hatékonyságát
* OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
- Ne hagyja megszáradni!
- Fagymentes helyen tartandó!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Járművek automata autómosóban történő tisztításához
- Adagolja hígítatlanul a kefés mosórendszerbe az adagolószivattyú használatával. Ha az adagolást injektorral végzi, előtte hígítsa fel 1 rész mosókoncentrátum: 9 rész víz arányban.
- Alkalmazási koncentráció: 0,02–0,2%
- Járművenkénti fogyasztás kb. 12–14 ml
Űrtartalom | 25 l |
Terméktömeg (darabonként) | 26200,000 g |
Kémiai bázis | Nemionos tenzidek |
Szag/illat | Citrom |
Tartály | Kanna |
Szín | Sárga |
pH-érték | 7 |
Sűrűség/feltételek | 1,02 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Foszfátmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!