Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélvédőtömítés Rain-Off

Rain Off szélvédőtömítés
RAIN-OFF VÍZLEPERGETŐ SZÉLVÉDŐRE 100 ML

Cikksz. 0893012417

EAN 4065746651707

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szélvédőtömítés Rain-Off

Cikksz. 0893012417
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
  • Rossz időjárási körülmények között javítja a láthatóságot a biztonságos vezetés érdekében

  • Könnyen felvihető a szélvédőkre, az oldalsó és hátsó ablakokra és a tükrökre, és kiváló eredményeket biztosít

  • Mikroszkopikus réteget képez, amely taszítja az esőt, havas esőt, havat, jeget és a rovarokat
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az ablakra való nano pajzs használható minden külső szélvédőhöz, oldalsó és hátsó ablakokhoz és tükörhöz.

Útmutató

Permetezze rá vagy egy ronggyal vigye fel a tiszta felületre. Körkörös mozdulatokkal dörzsölje át a terméket egy ronggyal, amíg be nem fedi a területet, és enyhe homályosodás nem jelenik meg. Tiszta ronggyal polírozza addig, amíg a kezelt terület tiszta nem lesz. A terméket hígítatlanul kell alkalmazni.

Űrtartalom

100 ml

Tartály

Pumpás sprayflakon

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

10 eddig: 40 °C / 60%-os relatív páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk