Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Autósampon, 3 az 1-ben

Autósampon, 3 az 1-ben
AUTÓSAMPON (3 IN 1) 5 L

Cikksz. 0893012051
EAN 4062856617074

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Járműtisztító hármas hatással: tisztítás, fényességfokozás és ápolás egyetlen lépésben.

Az autósampon három tulajdonságot ötvöz egy összetételben, és hatékonyan fellazítja, valamint kíméletesen eltávolítja az útról eredő szennyeződéseket.


  • A tartós, sűrű és kellemesen friss illatú hab hatékonyan eltávolítja az erős szennyeződéseket a fényezésről, krómról, üvegről, műanyagról, gumiabroncsokról, abroncsokról és a lehajtható tetőkről

  • Tisztítás közben egy polimer védőréteg kerül rá minden kezelt felületre, amely megvédi a járművet, valamint lehetővé teszi, hogy a tiszta vízzel történő öblítés után a vízréteg automatikusan lefolyjon

  • Tartós védőréteggel vonja be a fényezést, nem hagy foltokat vagy víznyomokat, így számottevően csökkenti a jármű szárazra törléséhez szükséges időt
Megjegyzés

Ne használja forró felületeken a tűző napon. Óvja a fagytól.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden mosható sima járműfelülethez, pl. autófényezés, króm, gumi, vinil, műanyag stb.

Útmutató

Tiszta vízzel öblítse le a durva szennyeződéseket. Keverjen össze 50–100 ml (3–4 kupaknyi) tisztítószert 10 liter meleg vízzel, és mossa le a járművet a szokásos módon egy szivaccsal vagy mosókesztyűvel. Végül tiszta vízzel öblítse le a járművet. Az esetleges maradék vizet puha mikroszálas kendővel vagy szarvasbőrrel törölje le.


A 3 az 1-ben autósampon 1:5 és 1:10 hígításban a habosító pisztollyal is használható. A termék pumpás szórópalackkal is felhordható.

Űrtartalom

5000 ml

Terméktömeg (darabonként)

5350,000 g

Tartály

Kanna

Kémiai bázis

Felületaktív anyagok

Szín

Kék

Sűrűség/feltételek

1,007 g/cm³ / 20 °C-on

Keverési arány

1:1 – 1:10

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 60 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / 5°C és 35°C között

Foszfátmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Habosító pisztoly

HABOSÍTÓ PISZTOLY EASY

Würth haszonjármű tisztítószerekkel, műhelytisztítókkal és egyéb tisztítószerekkel együtt használva nagynyomású vagy gőzsugaras eszközökhöz
x 1 db
Perfect Foam pumpás szórópalack

PUMPÁS-FLAKON-HABOSÍTÓS-1500ML

Ideális tisztítóhab felhordásához személy- és haszongépjárművek tisztításához
x 1 db
XXL bolyhos tisztítókesztyű

TÖRLŐ KESZTYŰ XXL

Rendkívül hatékony mikroszálas kesztyű mélytisztítási feladatokra az autóiparban, lakókocsiknál és a háztartásokban