Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fényesítő spray

Fényező spray
TÜKÖRFÉNY 500 ML

Cikksz. 0893011500
EAN 4050641503237

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fényesítő spray

Cikksz. 0893011500
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
Pár perc alatt magas fényt kölcsönöz új és használt autóknak egyaránt
  • Minimális idő szükséges

  • A jármű úgy néz ki, mintha most fényezték volna

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

A termék használata előtt kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapban található előírásokat.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A fényező spray alkalmazható új és használt járműveken, valamint minden szokásos festéken. Ez a termék minden járműalkatrészt képes csillogóvá tenni, beleértve a krómozott alkatrészeket, a műanyagot és az üveget is.

Útmutató

Szórja fel és száraz ruhával törölje fényesre

Űrtartalom

0,5 l

Szag/illat

Édeskés

Szín

Kék

Tartály

Kézi permetező

Sűrűség/feltételek

1 g/cm³ / 20 °C-on

Sűrűség feltétel

20 °C-on

pH-érték/körülmények

7,5 / 20 °C-on

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans