Tisztítóspray, Super Clean
Tisztítóspray, Super Clean
SUPER CLEAN ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fényes ragyogás és tartós védelem
- Antisztatikus hatással
- Véd a karcolásoktól és szennyeződésektől
Új fényt ad a műanyagoknak, kül- és beltéri használatra
Röviddel a felvitel után könnyen eltávolítja a kátrányt, a zsírt és a felületi rozsdát
Eltünteti a sötét fényezéseken lévő fátyolt
Szilikont tartalmaz
Ne használja forró felületeken vagy tűző napon.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A Super Clean egyetlen lépésben tisztítja, karbantartja és védi a sima és fényezett felületeket az autókon, motorkerékpárokon, lakókocsikon, csónakokon, bútorokon, sima bőrön, cipőkön stb.
Egyéb felületek:
A Super Cleant száraz, puha kendővel (mikroszálas szövet) hordja fel. Kezelje a felületet, és csiszolja fényesre.
Gépkocsik:
Mossa le és szárítsa meg. Fújja be a száraz felületeket Super Cleannel, majd egy nedves préselt szivaccsal dolgozza el (makacs szennyeződés esetén, hagyja egy kicsit hatni). Ezután törölje le vagy fényesítse ki.
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Színtelen |
pH-érték | 7,8 |
Sűrűség | 0,955 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Szilikonmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!