Motorvédő lakk
Motorvédő lakk
MOTORVÉDŐ LAKK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Új fényt ad a motornak, a szerelvényeknek, a kábeleknek és a tömlőknek
Vizuálisan javítja és fenntartja/fokozza a motortér és a szerelvények értékét
Védőréteget alkot
- Véd a nedvességtől, az út szennyeződéseitől, valamint az útszóró sótól, ezáltal megakadályozza a korróziót
- Megakadályozza a kúszóáramokat az elektromos alkatrészekben
Nagyfokú bevonat rugalmasság
Nagyfokú rugalmasság műanyagokon, gumitömlőkön, kábeleken stb.
Kitűnő hőállóság (+80 °C)
- Megakadályozza a motorvédő lakk elszíneződését
- Véd a festékek meglágyulása, ezáltal a porvisszatartás ellen
Kitűnő tapadóképesség sokféle felületen
Magasfényű
Ne permetezze festett felületekre vagy forró motorra.
Ne permetezze műgyantával festett felületekre.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A motorvédő lakk védelmet nyújt a nedves körülmények, az út szennyeződései és a só ellen, valamint megakadályozza a korróziót. Új fényt ad a motornak, a szerelvényeknek, a kábeleknek és a tömlőknek. Vizuálisan javítja és fenntartja/fokozza a motortér és a szerelvények értékét. Különösen alkalmas használt autók felújítására
Használat előtt jól rázza fel a flakont. Használat előtt alaposan tisztítsa meg a kezelendő területeket motormosóval, és hagyja megszáradni. Kikapcsolt gyújtás mellett vigyen fel egy egyenletes réteget, amíg egy zárt, fényes réteg nem képződik. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.
Kémiai bázis | Aceton |
Űrtartalom | 400 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 304 g |
Száradási idő | 10 perc |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Porszáradási idő | 10 perc |
Max. hőállóság | 100 °C |
Sűrűség | 0,76 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Fogásszilárdság | 50 perc |
VOC tartalom (CH) | 95.53 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 10 Évek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!