Klímatömítő, Plus
Klímatömítő, Plus
KLÍMATÖMÍTŐ PLUSZ 60 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis
Keverhető ásványi, észter bázisú és PAG olajokkal
Kenési hatás
Az észterolaj tartalom elősegíti a kompresszorok kenését, meghosszabbítja az élettartamát és javítja a hűtőközeg-kompressziót
Érzékeli a szivárgást
A benne lévő UV-festék lehetővé teszi a szivárgás észlelését hagyományos UV-fény segítségével
Nem tartalmaz polimert
A termék nem károsítja a klímaberendezés vagy a klímajavító készülék alkatrészeit
Ne rögzítse a tartályt a klíma kör nagynyomású oldalára, mert ez a tartály felrobbanását okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Megelőző használatra mikro-szivárgások tömítésére fém és gumi alkatrészeken, valamint szivárgások keresésére jármű klímarendszerekben.
Minden jármű klímarendszeréhez használható
Űrtartalom | 60 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 52,2 g |
Tartály | Doboz |
Szín | Világossárga |
Sűrűség | 0,87 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!