Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szivárgáskereső adalék, klíma

Festékpatronos szivárgáskereső klímaberendezéshez
KLÍMASZÍNEZŐ 7,5 ML

Cikksz. 0892764010
EAN 4050641038173

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fluoreszkáló adalékanyag R134a és R1234yf klímarendszerek szivárgásának megtalálásához, klímaszervizgép nélkül.

Klímajavító készülék nem szükséges a szervizelés elvégzéséhez


Hordozható

Megjegyzés

A 0764000114 cikkszámú adapter csak R134a csatlakozóval használható.


A 0764000110 cikkszámú adapter csak R1234yf csatlakozóval használható

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szivárgások és a mikro-szivárgások megbízható lokalizálására R134a klímarendszerekben. Használható elektromos kompresszorral ellátott klímarendszerekben (hibrid, start/stop, elektromos járművek).

Útmutató

Csavarozza a töltőadaptert a klíma-szivárgáskereső festékhez. Ezután helyezze be a töltőadaptert a kinyomószerszámba. Fecskendezze a kartus teljes tartalmát a klíma körbe az alacsony nyomású oldalon keresztül.

Űrtartalom

7.5 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

7.27 g

Kémiai bázis

Szintetikus olaj

Colour

Sárga

Smell/fragrance

Aromás

Density

0.97 g/cm³

Shelf life from production

48 Month

Min. gyulladáspont

88 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter szivárgáskereső adalék feltöltéséhez

ADAPTER KLÍMASZÍNEZŐHÖZ

COOLIUS
Szivárgáskereső adalék betöltéséhez (cikksz. 0892764010) a kis nyomású oldalon keresztül
x 1 db
Kinyomópisztoly

BETÖLTŐ PISZTOLY

Klíma szivárgásgátló adalékhoz
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Karbantartásra figyelmeztető matricák A motortérhez

MAINTSTCK-F.ENGCPRT-A/C-PLA

COOLIUS
A motortérhez
x 25 db