Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VAKU 70 kitöltő gitt

VAKU 70 üvegszálas gitt
VAKU 70 ÜVEGSZÁLAS GITT 1800 G

Cikksz. 089260702
EAN 4045989449026

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Üvegszálas megerősítésű gitt repedések, lyukak áthidalásához és üvegszálas megerősítésű műanyagok javításához.

Kiegyenlített üvegszál-arány


  • Kitűnő felhordási tulajdonságok

  • Felhasználóbarát


Kitűnő tapadás és szilárdság


  • Kiválóan alkalmazható függőleges felületeken

  • Kitűnő tapadás vashoz, acélhoz, alumíniumhoz, horganyzott és tűzihorganyzott felületekhez.

  • Ideális kitöltő gittként üvegszál erősítéses műanyag részek javítása után VAKU 80 javítógyantával együtt.


Gyors kikeményedés


  • A gyors, időtakarékos további megmunkálás érdekében.


A VAKU 70 maximális megengedhető VOC-tartalma: 250 g/l; 2(b) termékkategória. A maximális VOC-tartalom a vonatkozó német szabályozás alapján (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



80 °C-ig hőálló

Megjegyzés

Hegy: Bevonható VAKU 20, VAKU 30 és VAKU 40 gittel anélkül, hogy a rétegek között fel kellene csiszolni a felületeket. A lehetséges reklamációk elkerülése érdekében mindig győződjön meg a gitt és az edző pontos adagolásáról.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

Autó/teherautó: A járműgyártás- és javítás területén az egyenetlenségek, repedések és lyukak kiegyenlítésére. Üvegszál-erősítéses műanyagok javításához. Teher- és személygépkocsik szerelvényeihez.


Fém: Gépek és acél gyártásánál a nagyobb mértékű sérült területek kiegyenlítéséhez. Üvegszál-erősítéses műanyagok javításához.

Útmutató

A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. A felületeket csiszolja fel. Ahol lehetséges, a poliészter anyagot csak száradás után csiszolja, mivel az vízre érzékeny. Lásd a nedves csiszolásra vonatkozó külön információkat is.

Űrtartalom

1120.8 ml

Szag/illat

Jellegzetes

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1760 g

VOC tartalom feltételei

ChemVOCFarb

Kémiai bázis

Poliészter gyanta

Szín

Zöld

Keményítőtartalom

2 %

Sűrűség

1.606 g/cm³

Max. fazékidő

5 min

Min. fazékidő

4 min

Fazékidő feltétel

20 °C-on

Száradási idő feltételei

20 °C-on

Min. száradási idő

20 min

Max. száradási idő

30 min

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Max. megengedett VOC-tartalom

250 g/l

Max. VOC tartalom

4 g/l

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Kiegészítő árucikkek

Useit csiszolópapír, cikksz.: 0581 3...

Tartalmaz: VAKU 70 kitöltő gitt:
1 x
Vaku edző (peroxid edző)

EDZŐ VAKU GITTHEZ 40 G

Leírás: Gyurmaedző VAKU 20–VAKU 80 poliésztergyurmánkhoz
Mennyiség: 1 x