Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VAKU 40 kitöltő gitt

VAKU 40 kitöltő gitt
VAKU 40 KITÖLTŐ GITT 1800 G

Cikksz. 089260402

EAN 4045989449019

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VAKU 40 kitöltő gitt

Cikksz. 089260402
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
A mély, egyenetlen felületek és karcolások kitöltésére és kiegyenlítésére

30%-kal csökkentett fajlagos súly


  • Kimondottan könnyű csiszolni, valamint minimális mennyiségű por képződik

  • Felhasználóbarát


Gyorsan száradó


Biztosítja a gyors további feldolgozhatóságot, így időt takarít meg



Magas kitöltő képesség és nagyfokú szilárdság terhelés alatt



80 °C-ig hőálló

Megjegyzés

A VAKU 40 maximális megengedhető VOC-tartalma: 250 g/l; 2(b) termékkategória. A maximális VOC-tartalom a vonatkozó német szabályozás alapján (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Az optimális tapadás elérése érdekében a körülményektől függően durván csiszolja fel a felületet.


  • Vas, acél, cink: P40–P240

  • Alumínium: P150–P240

  • GFRP: P150–P240

  • Régi festés: P150–P240


A poliészter gitt +10 °C alatt nem keményedik meg.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

Kiváló tapadás vasra, acélra, alumíniumra, horganyzott és tűzihorganyzott felületekre, üvegszál erősítéses műanyagra (GFRP), valamint fára. Minden anyagfelületen használható.


  • Autó/teherautó: Járműgyártásban és járműjavítási munkákban a mélyen egyenetlen felületek és karcolások esetén a finom töltőanyaggal végzett simítás alapjaként

  • Fém: Töltőanyagként a prototípus gyártás területén légzárványok kiegyenlítéséhez és ponthegesztéshez

  • Fa: Ideálisan alkalmazható javítógittként az építőipar területén. Minden típusú faanyaghoz univerzálisan használható. Ideális faanyag restaurációjához, valamint az ablak-, ajtó- és prototípus-gyártásban. Olajat tartalmazó faanyagokon nem használható.
Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
A felület struktúrájától függően a felületeket az optimális tapadás érdekében durván csiszolja fel.


  • Vas, acél és cink: P40–P240

  • Alumínium: P150–P240

  • GFRP: P150–P240

  • Régi festés: P150–P240

Ahol lehetséges, a poliészter anyagot csak száradás után csiszolja, mivel az vízre érzékeny.



A lehetséges reklamációk elkerülése érdekében mindig győződjön meg a gitt és az edző pontos adagolásáról


  • Adagolás: 2% edző

  • Fazékidő: 4–5 perc 20 °C-on

  • Száradási idő: 20–30 perc 20 °C-on

  • Csiszolópapír: P80-280. Nedvesítés csak miután teljesen megszáradt

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1760 g

VOC tartalom feltételei

ChemVOCFarb

Kémiai bázis

Poliészter

Szín

Világosbézs

Keményítőtartalom

2 %

Sűrűség

1,592 g/cm³

Max. fazékidő

5 perc

Min. fazékidő

4 perc

Fazékidő feltétel

20 °C-on

Száradási idő feltételei

20 °C-on

Min. száradási idő

20 perc

Max. száradási idő

30 perc

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Max. megengedett VOC-tartalom

250 g/l

Max. VOC tartalom

0 g/l

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tartalmaz: VAKU 40 kitöltő gitt:
1 x
Vaku edző (peroxid edző)

EDZŐ VAKU GITTHEZ 40 G

Leírás: Gyurmaedző VAKU 20–VAKU 80 poliésztergyurmánkhoz
Mennyiség: 1 x
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 0
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 0
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk