Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VAKU 30 kitöltő gitt

VAKU 30 kitöltő gitt
VAKU 30 UNIVERZÁLIS KITÖLTŐ GITT 2000 G

Cikksz. 089260302
EAN 4065233110663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális gitt kiemelkedően jó tulajdonságokkal. Kitöltő és finomgittként is használható.

Finomcsiszoláskor nincs törés a széleken



Optimális elaszticitás a zárt, sima felületek megvalósításának érdekében


Nincs szükség utólagos megmunkálásra finomgittel



Gyorsan száradó


Biztosítja a gyors további feldolgozhatóságot, így időt takarít meg (csiszolás, feltöltés, fedőfestés)



Könnyen csiszolható, minimális mennyiségű por képződik


  • Felhasználóbarát

  • Leegyszerűsíti a tárgy további megmunkálását


Magas kitöltő képesség és nagyfokú szilárdság terhelés alatt



80 °C-ig hőálló

Megjegyzés
  • 1. tanács Az optimális korrózióvédelem és a megbízható tapadás érdekében a gitt alkalmazása előtt a kitöltendő felületet kezelje Multi-Fill kétkomponensű primerrel (ne használjon egykomponensű primert, mert ez a tapadási képesség csökkenéséhez vezethet).

  • 2. tanács A kevesebb több. A porózusmentes alkalmazás érdekében a gittet mindenképpen több vékony rétegben kell felhordani. A VAKU 30 maximális megengedhető VOC-tartalma: 250 g/l; 2(b) termékkategória. A maximális VOC-tartalom a vonatkozó német szabályozás alapján (ChemVOCFarbV): 0 g/l. Ne használja erősen megviselt felületeken.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

Kiváló tapadás vasra, acélra, alumíniumra, horganyzott és tűzihorganyzott felületekre, üvegszál erősítéses műanyagra (GFRP), valamint sokféle fára. Univerzális, sokféle anyagfelületen használható.


  • Autó/teherautó: A járműgyártás- és javítás területén; univerzális tapadással acélra, alumíniumra, cink bevonatokra és üvegszál erősítéses műanyagra (GFRP)

  • Fém: A gépgyártás területén légzárványok kiegyenlítéséhez és ponthegesztéshez. Univerzális tapadás acélra, alumíniumra és cink bevonatokra

  • Fa: Ideálisan alkalmazható javítógittként az építőipar területén. Sokféle típusú faanyaghoz univerzálisan használható. Ideális faanyag restaurációjához, az ablak-, és ajtógyártásban. Olajat tartalmazó faanyagokon nem használható. Ne használja erősen megviselt felületeken.
Útmutató

A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes
A felületeket csiszolja fel
Ahol lehetséges, a poliészter anyagot csak száradás után csiszolja, mivel az vízre érzékeny
A lehetséges reklamációk elkerülése érdekében mindig győződjön meg a gitt és a gyorsítószer pontos adagolásáról.


  • Adagolás: 2% edző

  • Fazékidő: 4–5 perc 20 °C-on

  • Száradási idő: 20–30 perc 20 °C-on

  • Csiszolópapír: P80-280. Nedvesítés csak miután teljesen megszáradt
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vaku edző (peroxid edző)

EDZŐ VAKU GITTHEZ 40 G

Gyurmaedző VAKU 20–VAKU 80 poliésztergyurmánkhoz
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pormentesítő rongy

PORTALANÍTÓ KENDŐ /MÉZES/

Festés előtt akár a legapróbb porszemek megkötésére.
x 5 db
Vaku edző (peroxid edző)

EDZŐ VAKU GITTHEZ 40 G

Gyurmaedző VAKU 20–VAKU 80 poliésztergyurmánkhoz
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csiszolótárcsa, Useit Superpad, jármű

CSISZOLPPR-TPZR-USEIT-P-AUTÓ-P180-D50MM

ZEBRA
Perforált csiszolókorong kitöltőanyagokhoz és kitöltőanyag keverékekhez, HS fedőfestékekhez, vízbázisú festékekhez, valamint műanyagokhoz és szálerősítésű kompozit anyagokhoz (pl. GFRP).
x 25 db