Gyors szélvédőtisztító, TopDos
Nyári ablakmosó koncentrátum, TopDos
NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 250 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban
Speciális tisztítóanyagokat tartalmaz
- Megakadályozza az elmázolódott foltok képződését
- Eltávolítja a visszatükröző és az olajos rétegeket
- Kristálytiszta láthatóságot biztosít
- Eltávolítja a szélvédőre tapadt rovarokat és egyéb szennyeződéseket
Nagyon jó anyagkompatibilitás
- Nem támadja meg a polikarbonát üveget
- Kíméletes a festett felületekhez és a gumihoz
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Adjon gyorstisztítót az ablakmosó folyadékhoz a vízmennyiségtől függően.
Adjon gyorstisztítót az ablakmosó folyadékhoz a vízmennyiségtől függően.
Űrtartalom | 250 ml |
Keverési arány | 250 ml 25 l tisztítófolyadékhoz elegendő |
Tartály | Műanyag flakon display kartonban |
Kémiai bázis | Anionos tenzid |
Szag/illat | Őszibarack |
Szín | Narancs |
pH-érték | 6 |
Min. gyulladáspont | 40 °C |
Sűrűség | 1,03 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!