Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélvédőmosó folyadék, Screenwash Plus

Téli ablakmosó, koncentrátum
TÉLI ABLAKMOSÓ KONCENTRÁTUM 200 L

Cikksz. 0892332880
EAN 4045989999651
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval

Tökéletesített fagy elleni védelem


Megbízhatóan és hatékonyan megóvja a szélvédő- és a fényszórómosó rendszereket a fagytól



Kiváló, továbbfejlesztett tisztítási teljesítmény


Kristálytiszta kilátás a téli szennyeződések, mint pl. útszóró só és egyéb zsíros útszennyeződések ellenére



Anyagkímélő


  • Nem támadja meg a polikarbonát üveget

  • Kíméletes a festett felületekhez és a gumihoz


Szélvédőmosó fúvókával alkalmazható


Minden járműtípushoz alkalmas



Easy-to-clean hatás


  • A szélvédő/ablak egyenletes és vékony benedvesítése lehetővé teszi a könnyű tisztítást

  • Hosszan tartó tisztítóhatás, mivel a szennyeződések használat után nem tapadnak meg olyan gyorsan
Megjegyzés

Szélvédőmosó fúvóka megjegyzés:


A folyadék viszkozitása miatt legyező alakú szórófej biztosítható egészen -15 °C -ig, 1:1 arányú hígítással

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fém csap 3/4-os csatlakozóval 60 literes fémhordókhoz

KIÖNTŐ CSAP 3/4

x 1 db
Műanyag csap 3/4-os csatlakozóval 60 literes fémhordókhoz

CSAP-MÜA-OLAJOSHORDÓHOZ-60-200LTR

x 1 db
Kézikaros hordószivattyú

KÉZI PUMPA

Önszívó, robusztus polipropilén kézikaros szivattyú Viton tömítésekkel
x 1 db
Adapter Műanyag hordókhoz

ADAPTER AZ ADAGOLÓ PUMPÁHOZ

2 colos durva Mauser menettel
x 1 db
Adapter Műanyag kannákhoz

ADAPTERMÜA-KANNÁHOZ-SÁRGA

Külső menettel
x 1 db