Szélvédőmosó folyadék, Screenwash Plus
Téli ablakmosó, koncentrátum
TÉLI ABLAKMOSÓ KONCENTRÁTUM 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletesített fagy elleni védelem
Megbízhatóan és hatékonyan megóvja a szélvédő- és a fényszórómosó rendszereket a fagytól
Kiváló, továbbfejlesztett tisztítási teljesítmény
Kristálytiszta kilátás a téli szennyeződések, mint pl. útszóró só és egyéb zsíros útszennyeződések ellenére
Anyagkímélő
- Nem támadja meg a polikarbonát üveget
- Kíméletes a festett felületekhez és a gumihoz
Szélvédőmosó fúvókával alkalmazható
Minden járműtípushoz alkalmas
Easy-to-clean hatás
- A szélvédő/ablak egyenletes és vékony benedvesítése lehetővé teszi a könnyű tisztítást
- Hosszan tartó tisztítóhatás, mivel a szennyeződések használat után nem tapadnak meg olyan gyorsan
Szélvédőmosó fúvóka megjegyzés:
A folyadék viszkozitása miatt legyező alakú szórófej biztosítható egészen -15 °C -ig, 1:1 arányú hígítással
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)