Hőálló szilikon
Szilikon tömítőanyag, magas hőmérséklet
HŐÁLLÓ SZILIKON 310 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyfokú hőállóság +250 °C-ig, rövid ideig (max. 1,5 h) akár +300 °C-ig is
- Számos vegyszerrel szemben ellenálló, alkalmas vegyi terhelésnek kitett illesztésekhez (lásd a listát)
- UV- és öregedésálló
A DIN 4102 szabvány alapján a B2 – normál éghetőség tűzveszélyességi osztályba sorolták be (kikeményedett állapotban).
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Kemencék, fűtőegységek, klímaberendezések, mosógépek és szárítók gyártásához szükséges tömítéshez
- Nincs szükség alapozóra: Nemesacél, zománc, üveg, csempe
- Szükség van alapozóra: alumínium (bevonat nélküli, eloxált és porbevonatos), króm
Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait.
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | Savasan térhálósított szilikon (acetátrendszerek) |
Szag/illat | Ecet |
Szín | Vörösesbarna |
Folyamatos mozgás elnyelés | 20 % |
Min. bőrösödési idő | 8 perc |
Min. szakadási nyúlás | 350 % |
Shore A keménység | 30 |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 250 °C |
Min./max. bőrösödési idő | 8-12 perc |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Száradási sebesség/feltételek | 2 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Gombaölő tulajdonság | Nem |
Sűrűség | 1,05 g/cm³ |
Max. rövidtávú hőállóság | 300 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Alap előkezelése szükséges | Porózus felületeken |
UV állóság | Igen |
Min. gyulladáspont | 250 °C |
Bevonhatóság | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés |
Átfesthető/fényezhető | Nem |
Építőanyag-osztály | B2 – Gyúlékony |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Max. 25 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!