Légcsatorna-tömítő anyag, Hybrid
Szellőzőcsatorna tömítőanyag, hibrid
TÖMÍTŐ-LÉGCSATORNÁHOZ-MS-310ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors kikeményedés
Gyors száradás, időtakarékos
Fémfelülethez hasonló megjelenés
Ideális a látható fémfelületekre
Gyorsan és egyszerűen használható
Zsírtalanítás nélkül használható enyhén olajos, korrózió ellen kezelt bevonatlan és horganyzott acélon, nemesacélon és alumínium lemezeken. A felület tisztítása azonban az optimális tapadás növelésének érdekében mégis ajánlott.
- Szilikonmentes, UV-sugárzással szemben ellenálló, öregedés- és időjárásálló
- Nem tartalmaz semmilyen festék tapadást zavaró anyagot
- Alapozóra nincs szükség
- Maximális hőállóság rövid távon: +100 °C, maximum 1 óra hosszáig
Kérjük, olvassa el az „Általános feldolgozási utasítások a tömítőanyagokhoz” című áttekintő lapot. Ne tegye ki a tömítőanyagot folyamatosan folyékony közegeknek. A rendszer építése során meg kell gátolni a folyékony anyagok tartós felgyülemlését az illesztés fölött.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A légkondicionáló rendszerek és szellőzőcsatornák mozgó- és alkatrészillesztéseinek tömítésére szolgáló tömítőanyag. Tömítőanyag fémlemez csatlakozások hangszigetelésére, klímaberendezések és elszívórendszerek visszakeringető csatornáinak tömítésére üzemi konyhákban.
Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Szín | Szürke |
Kémiai bázis | Hibrid-polimer |
Sűrűség | 1,51 g/cm³ |
Folyamatos mozgás elnyelés | 12.5 % |
Shore A keménység | 45 |
Száradási sebesség | 2.5 mm/n |
Kikeményedési/száradási feltétel | 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min. bőrösödési idő | 20 perc |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 40 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás fagymentes helyen |
Bevonhatóság | Igen |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés |
Átfesthető/fényezhető | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!