Légcsatorna-tömítő anyag, ABSOBON
Szellőzőcsatorna tömítőanyag
SZELLŐZŐCSATORNA TÖMÍTŐ 310 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szagtalan
Nincs kellemetlen szaghatás a felhasználók és a környezet számára.
Rugalmas
Hosszú időszakon keresztül felveszi az anyagok tágulását, ezért hatékonyan meggátolja az illesztések repedését.
Öregedés- és időjárásálló
Nem tartalmaz semmilyen lakknedvesedést zavaró anyagot
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait
- További adatok a műszaki adatlapon
- A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő levegőcserét
- A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg.
A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Szellőzőcsatornák tömítéséhez és üzemek építéséhez, valamint üzemi konyhák légelszívó rendszereinek tömítéséhez.
- A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Szín | Szürke |
Kémiai bázis | Akrilgyanta-diszperzió |
Szag/illat | Semleges |
Sűrűség | 1,57 g/cm³ |
Folyamatos mozgás elnyelés | 12,5 % |
Shore A keménység | 14 |
Száradási sebesség | 3 mm/n |
Kikeményedési/száradási feltétel | 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min. bőrösödési idő | 20 min |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 50 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás fagymentes helyen |
Bevonhatóság | Igen |
UV állóság | Igen |
Lakknedvesedést zavaró anyagok | Nem |
Szilikonmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés, Citromsav (10%), Fertőtlenítőszerek, Klóroldat (5%), Ecetsav (5%), Formaldehid (30%), Izopropil-alkohol, Sóoldat, Marónátron, Szappanlúg (20%), Víz, Hidrogén-peroxid (10%), Időjárás |
Alap előkezelése szükséges | Nem |
Átfesthető/fényezhető | Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!