Szilikon acetát, szaniter
Szilikon acetát szaniter
SZILIKON-ACETÁT-TRANSZPARENS-310ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tulajdonságok
- Kiváló tapadás alapozó nélkül üveghez és fényezett felületekhez, így például zománchoz, csempéhez és alumíniumhoz
- Tartósan rugalmas, időjárás- és UV-álló
- A színes kivitel gombaölőt tartalmaz
A fóliatömlőben szállított áruk előnyei
- Környezetbarát: A hulladék mennyisége 1/30-ra csökken
- Kevesebb maradványveszteség: A maradványtartalom 4%-ról (kartus) 1%-ra (fóliatömlő) csökkent
- A rés legyen körülbelül fele olyan mély, mint amilyen széles, de legalább 6 mm. Nagyobb illesztési mélységeket töltsön ki előre például habprofilokkal, hogy elkerülje a hárompontos tapadást
- Az illesztett élek legyenek tiszták, szárazak és zsírmentesek
- Nedvszívó, lúgos felületekre (például fa, beton stb.), és bevonat nélküli vasra és színesfémekre (cink, ólom, réz) alapozót kell felvinni
- Tükrök ragasztásánál, és márvány vagy gránit tömítésénél előzetes vizsgálatot kell végezni
- Bitumennel és butillal nem kompatibilis
- Hőszigetelő üveg összekötésére nem alkalmas
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott színek a nyomtatás végeredménye miatt eltérhetnek az eredetitől.
Adatlapok(X)
Tömítésére:
- Minden kül- és beltéri illesztés kitöltéséhez és tömítéséhez
- Csempék és csatlakozások illesztései szaniter alkalmazásokhoz
Űrtartalom | 310 ml |
Kémiai bázis | Savasan térhálósított szilikon (acetátrendszerek) |
Szín | Átlátszó |
Folyamatos mozgás elnyelés | 25 % |
Shore A keménység | 25 - 28 |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 150 °C |
Száradási sebesség/feltételek | 2 mm/n / 20 °C és 50% relatív páratartalom |
Min. bőrösödési idő | 4 perc |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Gombaölő tulajdonság | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Sűrűség/feltételek | 1,04 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Sűrűség | 1,04 g/cm³ |