Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szilikon neutrál Plus

Szilikon neutrál Plus
SZILIKON NEUTRÁL TRANSZPARENS 310 ML

Cikksz. 08923101

EAN 4045989831319

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szilikon neutrál Plus

Cikksz. 08923101
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
Univerzális tömítőanyag közepes terhelésnek kitett beltéri és kültéri tágulási hézagokhoz.

Univerzális alkalmazásokhoz:


Majdnem minden közepes terhelésű használathoz.



Jó anyagtűrés


Nem okoz korróziót fémeken.



További előnyök:


  • Öregedésálló, ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak

  • Tartósan elasztikus

  • Bitumennel kompatibilis (a világos típus kivételével)


Jellemző alapfelületek:


primer nélkül: minden típusú fém (kivéve az ólmot), fa, üveg, zománc, burkolólapok, műanyag bevonatú lemezek, uPVC primerrel: beton, mészhomok tégla, klinker, tégla, gipsz, vakolat

Megjegyzés

A bemutatott színek a nyomtatás végeredménye miatt eltérhetnek az eredetitől.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden kül-és beltéri illesztés csatlakoztatásához, tágításához és tömítéséhez. Cikkszám 0892 310 1 átlátszó: speciális minőség üveg tömítéséhez.

Űrtartalom

310 ml

Kémiai bázis

Semlegesen térhálósodott szilikonok, oxim-bázison

Gombaölő tulajdonság

Nem

Szín

Átlátszó

Min. bőrösödési idő

10 perc

UV állóság

Igen

Folyamatos mozgás elnyelés

25 %

Sűrűség

1 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Min./max. bőrösödési idő /feltételek

10-15 perc / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Száradási sebesség/feltételek

2 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-50 eddig: 150 °C

Bevonhatóság

Igen

Átfesthető/fényezhető

Nem

Shore A keménység

19

Min. szakadási nyúlás

300 %

Szakadási nyúlás, feltételek

2 mm-es film

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLTŐ 6MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
Kézi kartuskinyomó pisztoly, high quality

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből
x 1 db
Kézi tömítőpisztoly kartusokhoz, Basic

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Egyszerű, félig nyitott kialakítás, szegecselt merevítőrudakkal ellátott acéllemezből
x 1 db
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

KARTUSKINYOMÓ-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
x 1 db
Tömítőanyagsimító-szer

TÖMÍTÉS SIMÍTÓ FOLYADÉK 5 L

Univerzális simítószer, mindenféle tömítőanyaghoz alkalmas
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk