Szilikon acetát, szaniter
Szilikon acetát szaniter
SZILIKON ACETÁT SZANITER MANHATTAN 310ML
Cikksz.
08922133
EAN 4045989699360
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tulajdonságok
- Különösen jó tapadás alapozó nélkül üvegen és fényezett felületeken, így például zománc, csempe és alumínium
- Tartósan rugalmas, időjárás- és UV-álló
- Fiziológiailag ártalmatlan, ezért úszómedencéknél és élelmiszer-feldolgozó vállalatoknál is használható
- A színes kivitel tartalmaz gombaölőt
Fóliatömlős áruk előnyei
- Környezetbarát: A hulladék mennyisége 1/30-ra csökken
- Kevesebb maradványveszteség: Maradvány tartalom lecsökkent 4%-ról (kartus) 1%-ra (fóliatömlő)
Megjegyzés
- A rés legyen körülbelül fele olyan mély, mint amilyen széles, de legalább 6 mm. Nagyobb illesztési mélységeket töltsön ki előre például habprofilokkal, hogy elkerülje a hárompontos tapadást
- Az illesztett élek legyenek tiszták, szárazak és zsírmentesek
- Nedvszívó, lúgos felületekre (például fa, beton stb.), és bevonat nélküli vasra és színesfémekre (cink, ólom, réz) alapozót kell felvinni
- Tükrök ragasztásánál, és márvány vagy gránit tömítésénél előzetes vizsgálatot kell végezni
- Bitumennel és butillal nem kompatibilis
- Hőszigetelő üveg összekötésére nem alkalmas
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott színek a nyomtatás végeredménye miatt eltérhetnek az eredetitől.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tömítésére:
- Minden kül- és beltéri illesztés kitöltéséhez és tömítéséhez
- Csempék és csatlakozások illesztései szaniter alkalmazásokhoz
Űrtartalom | 310 ml |
Kémiai bázis | Savasan térhálósított szilikon (acetátrendszerek) |
Szín | Manhattan |
Folyamatos mozgás elnyelés | 25 % |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Gombaölő tulajdonság | Igen |