Korrózióvédő bevonat, Zinc 300
Korróziógátló lakk cink 300
CINK 300 KORRÓZIÓGÁTLÓ BEVONAT 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kitűnő korrózióvédelem
- Gyorsan száradó
- Megjelenés: Tüzihorganyzott
Átfesthető
- PVC-alapú festékek, akrilát (oldószer- vagy vízbázisú) alkalmasak.
- Tűzihorganyzott felületek alkid gyantákkal (szintetikus gyanta alapú festékek) nem festhetők!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Acélgyártás, hajóépítés, kovácsolás, lakatosműhelyek és járműgyártás.
A Zinc 300 alkalmas horganyzott felületek és hegesztési varratok sérült pontjainak kijavítására.
Nem alkalmas cinkpor alapozóként nagy teljesítményű korrózióvédelemhez.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és zsírmentesek. A retusáló hártya rétegvastagságának meg kell egyeznie a tűzihorganyzott réteg 1,5-szeresével. Azonkívül, a retusáló bevonatnak legalább 1 cm-el át kell fednie a tűzihorganyzást. Felhasználandó mennyiség: kb. 250–350 g/m² bevonatonként.
Űrtartalom | 500 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1045 g |
Kémiai bázis | Fix fémes cinkpor |
Szín | Ezüst |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -25 eddig: 40 °C |
Max. végleges száradás | 3 n |
Min. végleges száradás | 2 n |
Száradási idő | 15 perc |
Festék cinktartalma | 65 % |
Száraz hártya cinktartalma | 91 % |
Tisztasági fok, cink | 99 % |
Sűrűség | 2,09 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Max. hőállóság | 300 °C |
Min. fogásszilárdság | 45 perc |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!