Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akril tömítőanyag

Akril tömítőanyag
AKRIL TÖMÍTŐ FEHÉR 310 ML

Cikksz. 0892165
EAN 4045989483044
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akril tömítőanyag

Cikksz. 0892165
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
Kevés mozgásnak kitett beltéri fugák tömítéséhez
  • Kiváló tapadás a kereskedelmi forgalomban kapható festékekhez és vakolatokhoz, átfesthető, illetve átvakolható

  • A termék széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, és felhasználható kis tágulásnak kitett beltéri fugákhoz

  • Szilikonmentes

  • Ellenálló az öregedéssel, az időjárás hatásaival és az UV-sugárzással szemben
Megjegyzés
  • Nem alkalmas a DIN 18540 szerinti épületszerkezeti fugákhoz

  • A festék és lakkreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében

  • Óvatosan kell eljárni a teljes mértékben átfestett tömítőanyag-illesztéseknél. Ezek hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag, ami repedéseket okoz a festékben

  • A kötési sebesség a felhordási hőmérséklettől, az időjárástól és az alapfelület nedvességtartalmától függ. Hideg, nyirkos időben a kötési sebesség jelentősen csökken

  • Az illesztési méreteket be kell tartani, leginkább a széles illesztéseket kell előre kitölteni PE támasztó pálcával

  • A csersavat tartalmazó faanyagok elszíneződése előfordulhat

  • Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal együtt

  • Nem alkalmas üregek ragasztására vagy kitöltésére

  • A festék és lakkreceptúrák sokfélesége miatt az ilyen, különösen az alkidgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen

  • A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő szellőzést

  • A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt

Az EN 15651 1. rész előírásai szerint bevizsgálva


  • Tűzvédelmi jellemzők: E osztály

  • Terhelés alatti stabilitás: ≤ 5%

  • Térfogatveszteség: ≤ 45%

  • Anyag viselkedése húzó igénybevétel esetén, vízbe merítés után (23 °C-on), nyújtható: ≥ 25%

  • Tartósság: Megfelelt


A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Repedések és sérülések tömítésére vakolatban, betonban és gipszben.

Útmutató
  • A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes

  • Az alapozó, pl. a , javítja a tapadást a nedvszívó vagy porózus felületeken

  • Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.

Szín

Fehér

Űrtartalom

310 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Akrilgyanta-diszperzió

Sűrűség

1,6 g/cm³

Szag/illat

Gyenge szag

Folyamatos mozgás elnyelés

5 %

Shore A keménység

50

Min. szakadási nyúlás

250 %

Szakadási nyúlás, feltételek

2 mm-es film

Száradási sebesség

1 mm/n

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Min. bőrösödési idő

10 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Gombaölő tulajdonság

Nem

Szilikonmentes

Igen

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 80 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

UV állóság

Igen

Bevonhatóság

Igen

Átfesthető/fényezhető

Igen

Alap előkezelése szükséges

Nedvszívó vagy porózus felületeken

Keverési arány

Akril tömítőanyag és víz keverési arány = 1:1 és 1:5 között

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / 20 °C-on

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi kartuskinyomó pisztoly, high quality

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből
x 1 db
Kézi tömítőpisztoly kartusokhoz, Basic

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Egyszerű, félig nyitott kialakítás, szegecselt merevítőrudakkal ellátott acéllemezből
x 1 db
Kézi kinyomópisztoly Pressfix

KÉZI KINYOMÓ PRESSFIX 300 ML

A fóliatömlős csomagokhoz használható robusztus kinyomópisztoly különböző méretű és vastagságú kartusokhoz is átalakítható
x 1 db
Kartus-kinyomópisztoly Airquick

AIRQUICK PISZTOLY 310ML KARTUSHOZ

400 ml-es fóliatömlős áru és 310 ml-es kartus
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLTŐ 6MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.10MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.20MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.30MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 25 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.40MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m