PU-hab tisztító, PURlogic® Clean
PU-hab tisztító, PURLOGIC Clean
PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon hatékony tisztítószer
Az 500 ml-es kannát a PU kinyomópisztolyokhoz alakították ki
- Maradék nélkül eltávolítja a friss PU-hab szennyeződéseket, pl. az ajtókról és ablakokról
- Tartalmaz egy kiegészítő szórófejet a habosító pisztolyok és egyéb felületek külső tisztításához.
A lakk-, festék- és műanyagfelületeket felmarhatja. Textilanyagok színeit kifakíthatja, vagy feloldhatja. A megszilárdult habot kizárólag a PURlogic Clean habtisztítóval, cikkszám: 0892 160 000, vagy mechanikusan lehet eltávolítani.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Frissen kifröccsent PU-hab letisztítására pl. ruha, fa, fém felületekről. Ideális a pisztoly adapter kosarának tisztításához.
Először vegye le a fekete kupakot. A PURlogic Clean flakont teljesen csavarja rá a kinyomópisztolyra – anélkül, hogy túlhúzná vagy ferdén helyezné rá. Hagyja a tisztítót hatni a pisztoly belsejében nagyjából 1-2 percig; aztán hagyja a tisztítót kiürülni a pisztoly csúcsában lévő nyíláson keresztül egy erre alkalmas tartályba (pl. kartondoboz), addig, míg a tisztító tisztán folyik ki a pisztolyból. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot kétszer vagy háromszor. Mihelyt a tisztítási folyamat befejeződött, távolítsa el a pisztolyt a tisztító flakonjáról. A pisztoly ezután nyomásmentesített állapotban tárolható.
A kinyomópisztolyok és egyéb felületek külső tisztításához tegye fel a flakonra a vörös színű szórófejet.
Kémiai bázis | Aceton |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 0,78 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Szag/illat | Jellegzetes |
Biológiailag lebomló | Nem |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Űrtartalom | 500 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 390 g |
Tartály | Aeroszolflakon |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!