Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2K kávahab Fast

2part kávatömítő hab, Fast
2K KERETBEÉPÍTŐ GYORSHAB 440 ML

Cikksz. 08921570
EAN 4050641005960
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyorsan kikeményedő ajtókeret beépítő hab

Gyorsan teljesen megkeményedik; rendszer 15/30/90


  • A vágás 15 perc után lehetséges

  • Végső terítés 30 perc után

  • Terhelhetőség 90 perc után


Mérettartó hab


Előnyök:


A keményedési fázis alatt és után nem szükséges nyomás.



Jó tapadási jellemzők


Előnyök:


Jó tapadás az építőiparban található különböző felületeken.



Nagyon kiadós


Előnyök:


440 ml-es töltési térfogat – egy flakon tovább tart.

Megjegyzés
  • Tartsa be a 4 perces felhasználhatósági időt. Ennek elmulasztása esetén a flakon szétdurranhat. A felesleges anyagot mindig habosítsa – ne hagyja a flakonban.

  • Használat közben a flakon hőmérséklete nem haladhatja meg a +25 °C-ot.

  • Az alkotórészeknek elegendő belső stabilitással kell rendelkezniük, és helyesen és szakszerűen kell őket tervezni.

  • Kerülje az alkalmazásokat gázblokkoló komponensekkel vagy dugaszolóaljzatokkal együtt. Ha szükséges, végezzen saját vizsgálatokat.

  • Ajtókeretek beszerelésekor szakszerűen terítse el 30 percig
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ajtókeretek szereléséhez.

Útmutató
  • Vegye le a piros sapkát és csavarja be a hajlított adaptert.

  • Forgassa el a flakon alján levő forgó tárcsát kb. 8-szor, és alaposan rázza fel a flakont.

  • A hab felvitelekor a flakont a hajlított adapterrel lefelé tartsa. Ellenőrizze: A habnak egységes, világoszöld színűnek kell lennie, ahogy kijön. Ha nem ez a helyzet, ismételje meg a felrázást.

  • Azonnal távolítsa el a frissen kifröccsent habot PU-tisztítószerrel (cikkszám: 0892 160). A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Zöld

Nyers sűrűség

30 kg/m³

Cellaszerkezet

Közepes - finom

Fazékidő

4 perc

Tapadásmentes ennyi idő után

5 perc

Vágható ennyi idő után:

15 perc

Teljes terhelhetőség

90 perc

Végső terítés ennyi idő után:

30 perc

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Min./max. megmunkálási környezeti hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Min./max. felület megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 20 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Nyomófeszültség

12 N/cm²

Nyomófeszültség feltétel

DIN 53421, 10%-os zömítés mellett

Min. húzószilárdság

22 N/cm²

Hozam (térfogat) kb.

13 l

Űrtartalom

440 ml

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva

9 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Basic bőrvédő krém

FOLYÉKONY KESZTYŰ 1 L

SKIN
Lemosható bőrvédőkrém oldhatatlan anyagok által okozott szennyezettség elkerülésére.
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk