Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egykomponensű duzzadó hab

1-komponensű szerelőhab
PUR SZERELŐHAB 1K 750 ML

Cikksz. 08921551
EAN 4045989866472
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egykomponensű duzzadó hab

Cikksz. 08921551
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
1 komponensű szerelő- és kitöltőhab egyszeri használatra
  • Kiemelkedő tapadás szinte minden építési felületen

  • Továbbfejlesztett hang- és hőszigetelő tulajdonságok ásványgyapot, parafa és üvegszál felett

  • Gyorsan teljesen megkeményedik

  • Ellenáll számos oldószernek, festéknek és vegyszernek

  • Nem öregszik és nem korhad
Megjegyzés

PE, PP, PTFE és szilikon felületen nem tapad meg. Nem UV-álló.

A felhasználásra vonatkozó fenti utasítások a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen próbát. Tekintettel a különböző felhasználási módok nagy választékára, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalhatunk garanciát azon következményekért, melyek egy bizonyos felhasználási módból adódnak. Nem vállalunk semmilyen jogi felelősséget semmilyen, ügyfélszolgálatunk ingyenes forródrótja által nyújtott tanácsért vagy műszaki információért, kivéve, ha ezen tanácsadó szolgáltatás és/vagy műszaki információ a részét képezi a kötelességeink közé tartozó, szerződésben rögzített teljesítésnek, vagy ha az ügyfélszolgálat területén dolgozó alkalmazott tudatosan vagy szándékosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk, valamint fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Biztonságos szigetelés, ablakillesztések kitöltése és szigetelése, tetőburkolatok, ajtókeretek, csőnyílások, illesztések, fal illesztések, redőny dobozok, fali nyílások és üregek stb. Jó tapadás betonhoz, kőhöz, kemény PVC-hez, fémhez és fához.

Útmutató

A felületek legyenek tiszták, szilárdak, valamint por- és zsírmentesek. Az erősen abszorbens felületek előkezelést igényelnek. A hab felhordása előtt a tapadási felületeket vízzel be kell nedvesíteni.


Csavarja a mellékelt adaptercsövet a szelepre, és erőteljesen rázza fel a flakont szeleppel lefelé kb. 30-szor, hogy a flakon tartalma jól elkeveredjen, és a hab minősége optimális legyen. Csak kb. 1/3-ig töltse fel az illesztéseket vagy üregeket habbal, mert a hab tágul. Több réteg hab esetén nedvesítse újra a felületeket. Azonnal távolítsa el a friss kifröccsenő habot PURLOGIC® Cleannel, a már kikeményedett habmaradványokat pedig PURLOGIC® habtisztítóval. Vágja le a felesleges, teljesen megkeményedett habot egy késsel.

Kémiai bázis

Nedvesség hatására megkötő poliuretán-prepolimer

Szín

Pezsgő színű

Sűrűség

29 kg/m³

Sűrűség feltétel

A DIN EN ISO 845 előírásai szerint

Szag/illat

Jellegzetes

Nyers sűrűség

29 kg/m³

Nyers sűrűség feltétel

a DIN EN ISO 845 előírásai szerint (átlag)

Tapadásmentes ennyi idő után

10 perc

A ragadásmentesség feltételei

20 °C és 65%-os páratartalom mellett, 30 mm-es ragasztócsíkkal

Vágható ennyi idő után:

35 perc

Vághatóság feltételei

20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett 30 mm-es ragasztócsíkon

Teljes terhelhetőség

24 ó

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet

5 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. flakon megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Max. rövidtávú hőállóság

120 °C

λ hővezető képessé

0,01 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

A DIN 52612 előírásaival összhangban

Hajlítószilárdság

0,01 N/mm²

Hajlítószilárdság feltétel

A DIN 53423 előírásaival összhangban

Nyírószilárdság

39 kPa

Nyírószilárdság feltétel

A DIN 53427 előírásaival összhangban

Nyomószilárdság

0,01 N/m

Nyomószilárdság feltétel

A DIN 53421 előírásaival összhangban

Szakadási nyúlás

17 %

Szakadási nyúlás, feltételek

A DIN 53571 előírásaival összhangban

Hozam (térfogat) kb.

26 l

Hozam feltételei

Habosítási hozam (szabadon habosított)

Űrtartalom

750 ml

Tartály

Doboz

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

825 g

Építőanyag-osztály

B3 – Könnyen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102 előírásaival összhangban

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk