Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1K pisztolyhab, Négyévszakos

1-komponensű pisztolyhab, All Seasons
TÉLI PUR-HAB 1K PISZTOLYOS 750 ML

Cikksz. 0892152450
EAN 4053479446141

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Azonnal használható 1K pisztolyhab akár alacsony hőmérsékletű alkalmazásra is.
  • Kiváló tapadás a legtöbb anyaghoz (kivéve teflon, PP és PE)

  • Nagyfokú hő- és hangszigetelés

  • Kiváló kitöltési tulajdonságok

  • Száradás után nincs térfogatváltozás

  • Akár alacsony hőmérsékleten is alkalmazható
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ablak- és ajtókeretek rögzítése, tetőszerkezetek üregeinek, nyílásainak habbal való kitöltése, hő- és hangszigetelés.

Útmutató

A ragasztási felület legyen tiszta, száraz, teherviselő, valamint zsírmentes. A felület enyhe benedvesítése javítja a tapadást és a kikeményedést, valamint a hab sejtszerkezetét. Rázza fel jól a dobozt kb. 20 másodpercig mielőtt felcsavarozná az adagoló pisztolyt, hogy a doboz tartalma rendesen elkeveredjen. Adagolja a habot a pisztoly ravaszának irányított megnyomásával. Csak mérsékelten töltse fel az illesztéseket és üregeket, mert a hab terjeszkedni fog. Vágja le a felesleges, teljesen megkeményedett habot egy késsel.

Kémiai bázis

1 komponensű poliuretán

Szín

Sárga

Szag/illat

Jellegzetes

Nyers sűrűség

25 kg/m³

Tapadásmentes ennyi idő után

8 perc

A ragadásmentesség feltételei

20 °C-on

Vágható ennyi idő után:

1 ó

Teljes terhelhetőség

24 ó

Min. megmunkálási hőmérséklet

-10 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

-10 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

10 °C

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

90 °C

Építőanyag-osztály

B3 – Könnyen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

UV állóság

Nem

Űrtartalom

750 ml

Tartály

Doboz

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

10 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 25°C között

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk