Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PURLOGIC PU-HAB RAGASZTÓANYAG

1-komponensű ragasztóanyag, PURLOGIC
RAGASZTÓHAB 1K NARANCS 800 ML

Cikksz. 0892152125

EAN 4056807032191

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PURLOGIC PU-HAB RAGASZTÓANYAG

Cikksz. 0892152125
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
Poliuretán alapú szórható szupergyors ragasztó
  • Egykomponensű poliuretán ragasztóanyag, szuper erős, használatra kész

  • Erőteljes tapadás a kötés első pillanatától, még alacsony hőmérsékleten is

  • Kiváló tapadás a legtöbb anyaghoz és felülethez az építőiparban, az üveggyapot, az ásványgyapot, a szilikon, a PE, PP és PTFE kivételével

  • Pontos és gazdaságos adagolás

  • Gyors és egyszerű használat, valóban időt takarít meg

  • Alkalmas függőleges felületeken történő kötéshez

  • Gyorsan, zsugorodás nélkül szárad

  • Kis tágulás a ragasztandó panelek és alkatrészek gyors és megbízható beállítása érdekében

  • Jó mechanikai szilárdság, valamint hő- és hangszigetelés

  • Rugalmas, nem morzsolódik

  • Oldószermentes a kényelmes munkavégzéshez

  • Ellenáll az oldószereknek, festékeknek és egyéb vegyszereknek

  • Nem érzékeny az öregedésre

  • Korhadásálló. Jó penészállóság

  • Nem UV-álló

Veszélyes áru. Kövesse a felhasználási óvintézkedéseket

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Többcélú ragasztó külső és belső hőszigetelőlapok tartós, gazdaságos és hatékony rögzítésére. Száraz falburkolatok, gázbeton, belső nem teherhordó falak, válaszfalak stb. rögzítésére is alkalmas. Tapad minden szabványos építési felülethez, mint pl. beton, vakolat, tégla, kő, fa, parafa, acél, horganyzott acél, merev PVC, bitumenes felületek, extrudált és expandált polisztirol, üvegszál stb. Elektromos elosztódobozok szereléséhez is használható

Útmutató

Használat előtt erőteljesen rázza fel a sprayt (kb. 30 másodpercig). Csavarja a pisztolyt a spray szelepére. Először takarjon le minden felületet a munkaterület körül. Zsírtalanítsa és tisztítsa meg a kezelendő felületeket. Rendszeresen rázza fel a sprayt az alkalmazás során. Minden ragasztóanyag, amely nem keményedett ki, a megfelelő termékkel vagy némi acetonnal eltávolítható. A kikeményedett ragasztót csak mechanikus eszközökkel lehet eltávolítani


Szigetelőlapok


A legjobb eredmény elérése érdekében tartsa a pisztolyt kb. 1–2 cm távolságra a ragasztandó felülettől. A ragasztót 30 mm vastag sávokban, függőleges csíkokban, a kontúrokon és W alakú formában kell felhordani, legalább 3 cm-re az éltől. Ellenőrizze, hogy a felület legalább 40%-át ragasztóanyag borítsa, amikor a lapot a felületre nyomja. A könnyű lapok azonnal, várakozás nélkül felragaszthatók. Nehezebb anyagoknál, az időjárási viszonyoktól függően, várjon 4–8 percet a felragasztás előtt. Ezután helyezze a felszínre ragasztandó lapot vagy alkatrészt, és nyomja erősen 30 másodpercig vagy 1 percig. Ellenőrizze az elhelyezkedést, és ha szükséges, állítsa be megfelelő szerszámmal. Bizonyos esetekben szükség lehet ideiglenes kiegészítő mechanikai rögzítésre


Nem teherhordó falak


Tégla, gázbeton, kő, granulált salaktégla ragasztása kizárólag nem teherhordó falak készítéséhez. Vigye fel a ragasztót vízszintesen, 30 mm-es sávokban. Nincs szükség várakozási időre

Szín

Narancs

Szag/illat

Oldószerszerű

Tapadásmentes ennyi idő után

10 perc

A ragadásmentesség feltételei

23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Száradási idő

12 ó

Teljes terhelhetőség

50 perc

Teljes terhelhetőség feltétel

20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

35 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

-5 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

35 °C

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

90 °C

Hatásfok (felület)

14 m²

Űrtartalom

800 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

860 g

Építőanyag-osztály

B1 – Nehezen gyúlékony

Min nyomószilárdság

3 N/cm²

Max. nyomószilárdság

3 N/cm²

Max. húzószilárdság

0,489 N/mm²

Min. húzószilárdság

0,19 N/mm²

λ hővezető képessé

0,035 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

A DIN 52612 előírásaival összhangban

Min./max. húzószilárdság

0,19-0,489 N/mm²

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 35°C között

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PURlogic® Premiumpress 1K habosító pisztoly

KINYOMÓPISZTOLY-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Kiváló minőségű, ergonomikus kialakítású habpisztoly 1 komponensű poliuretán habokhoz
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat