Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1K pisztolyhab

1K pisztolyhab, B3
UNIPUR 1K PUR-HAB PISZTOLYOS 750 ML

Cikksz. 08921521
EAN 4045989302475

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1K pisztolyhab

Cikksz. 08921521
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
Szerelő és kitöltőhab pisztolyos használathoz

Kitűnő tapadás jóformán valamennyi építészeti felülethez (kivéve PE, PP, PTFE és szilikon)



Jobb hang- és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, mint az ásványgyapot, a parafa és az üvegszál



Mérettartó


Nincs térfogatzsugorodás, és csak minimális utólagos tágulás lép fel a termék teljes kikeményedése után.



Gyors teljes kikeményedés



Finom szerkezetű és egységes habszerkezet



Öregedésálló



Ellenáll számos oldószernek, festéknek és vegyszernek

Megjegyzés

Porózus és nedvszívó felületeken alapozót kell használni. A PURLOGIC® TOP felhasználható PURLOGIC® Xpress (cikksz.: 08911524) és PURLOGIC® COMBIpress (cikkszám: 08911526) habosító pisztolyok használatával. Egyéb típusú pisztolyok nem kompatibilisek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ablak hézagoknak, nyitott csővégeknek, csomópontoknak, falhézagoknak, falnyílásoknak és üregeknek, mint pl. falnyílások, tetőburkolatok, csővezetékek, redőnytokok stb., szigetelése és kitöltése. Megtapad betonon, kövön, kemény PVC-n, fémen és faanyagon. Polietilénen, szilikonon, PTFE felületen és zsíron nem tapad meg.

Útmutató

Használat előtt 20-szor erőteljesen rázza fel a flakont. A felületek legyenek tiszták, szilárdak, valamint por- és zsírmentesek. Az erősen abszorbens felületek előkezelést igényelnek. A hab felhordása előtt a tapadási felületeket vízzel be kell nedvesíteni. Több réteg hab esetén nedvesítse újra a felületeket. A flakont teljesen csavarja rá a kinyomópisztolyra, anélkül, hogy túlhúzná vagy ferdén helyezné rá. Felhordás után a hab tovább duzzad. Azonnal távolítsa el a kifröccsent habot PURlogic Clean tisztítóval (cikksz.: 0892160). Használat után a pisztolyt és a szelepet alaposan tisztítsa meg. A nyitott flakont mindig hagyja a pisztolyra csavarva.

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress

PU KINYOMÓ X-PRESS

1 komponensű pisztolyhabok professzionális alkalmazásához