Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2-komponensű ragasztó PUR

Kétkomp. PUR ragasztóanyag
2K PU RAGASZTÓ ALUMÍNIUMHOZ 900 G

Cikksz. 0892135
EAN 4045989901210

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alumínium ablakokban, ajtókban és homlokzatépítésben lévő bekötő szögvasak szerkezeti ragasztásához

Széleskörű alkalmazás


  • Különböző anyagok, pl. kemény PVC, HPL, vegyileg előkezelt, vagy festett alumínium összeragasztásához

  • Nem támadja meg a porbevonatos és eloxált felületeket


Felhasználóbarát


  • Nem csöpög

  • A ragasztóanyag a megkötés után átfesthető


Egyszerű használat


  • A kézi erővel kifejtett nyomással és a sűrített levegős kinyomópisztollyal, valamint a rácsavart keverőszárral együtt a kartusok homogén módon, egyenletesen elkeverednek, valamint tisztán és gazdaságosan kiüríthetők. Nincs szükség kézi keverésre

  • A praktikus kettős kartus garantálja a megbízható, 1:1 keverési arányt.

  • Az optimalizált kartus dugattyúk garantálják az egyenletes és megbízható adagolást

  • A beépített záróhorony lehetővé teszi a kartus egyszerű és precíz kivágását komplex zárócsavarok és csavarkupakok használata nélkül


A rövid keverőszárat a kartushoz alakították ki


  • Gyors adagolás

  • Csökkentett ragasztóanyag felhasználás, mivel kevesebb ragasztómaradék marad a keverőszárban


A kartus rendkívül ütés- és rázásálló


A felhasználás megnövelt megbízhatóságáért



A ragasztóanyag a megkötés után nagymértékben ellenáll az időjárás hatásainak



Oldószer- és szilikonmentes

Megjegyzés
  • Alumínium, vörösréz és sárgaréz ragasztásakor: Kizárólag vegyileg előkezelt vagy bevont felületeken: ezeknél az anyagoknál a ragasztási felületek megfelelő előkezelése nélkül nem lehet tartósan öregedésálló kötést létrehozni.

  • Poliolefinekhez (pl. a PE és a PP) előkezelés, például plazma- vagy koronaeljárás nélkül nem tapad. Kemény PS felületekhez való ragasztás esetében mindig ajánlott az alapozás.

  • A PTFE-komponensekkel rendelkező porbevonatok előkezelés (pl. plazmaeljárás) nélkül nem képesek megbízható kötés létrehozására.

  • A napfény a ragasztóanyag elszíneződését okozza, a tapadóerőt nem befolyásolja!

  • Porbevonat esetén az elemek szállítását úgy kell végrehajtani a hőkemencében, hogy a hőterhelés során a ragasztott kötéseket ne érje mechanikai igénybevétel. A 2 komponensű PUR ragasztót minimum 30 percig tesztelték +230 °C hőmérsékleten. Ennél a maximálisan megengedett terhelésnél a ragasztók jelentősen meglágyulnak, és a hőterhelés alkalmazásakor nincs belső szilárdságuk. Az említett ragasztástechnikák eredeti szilárdsága és rugalmassága az elemek lehűlése után jelentős veszteség nélkül visszaáll.

  • Különböző, eltérő tágulási tulajdonságokkal rendelkező anyagok ragasztása esetén a ragasztási hézagok méretét a hosszú távú viselkedéshez kell igazítani.

  • Tömör fa ragasztása esetén célszerű a ragasztóanyagot mindkét ragasztási felületre felvinni. A nyomóerő értéke ≥1 N/mm² legyen.

  • Kültéri alkalmazásokban használt tömör fa ragasztásához megfelelő tesztek elvégzése szükséges, hogy az optimális, tartós kötést a fa típusának, az időjárás intenzitásának, a felületvédelemnek és a ragasztási hézag geometriájának megfelelően határozhassa meg.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

Kifejezetten alumínium ablakok, ajtók és homlokzatépítés szerkezeti ragasztásához, gipszkarton lemezek összeragasztásához (FERMACELL), valamint számos különböző kombinált anyag, pl. üvegszállal erősített szendvics szerkezetű kompozitok szerkezeti ragasztásához a gépjárműgyártásban.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.



Csavarja rá a statikus keverőszárat a nyitott ragasztóanyag kartusra, és illessze be a kartust az adagolópisztolyba.



Az első 20 g összekevert ragasztóanyagot dobja ki.


Vigyen fel ragasztót a profilra vagy a ragasztandó felületre, és illessze össze az alkatrészeket. Ezután helyezze és/vagy nyomja rá a ragasztandó alkatrészeket a rendeltetési helyükre a működési szilárdság eléréséig. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

620 ml

Kémiai bázis

2 komponensű PUR reakciós ragasztó

Szín

Elefántcsont

Keverési arány

1:1

Sűrűség/feltételek

1,52 g/cm³ / 20 °C, EN 542

Max. ragasztórés méret

10 mm

Shore D keménység/feltételek

85 / A DIN 53505 előírásaival összhangban

Fazékidő/feltételek

60 perc / 20 °C-on, 100 g teljes tömeg

Min. működési szilárdság/feltételek

6 ó / 20 °C és sarokszögragasztás esetén

Min. végső szilárdság/feltételek

7 n / 20 °C-on

Min. megmunkálási hőmérséklet

7 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +120 °C

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság/feltétel

18 N/mm² / Az EN 1465 előírásaival összhangban

Oldószermentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

15 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

900 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dupla kartusos kinyomópisztoly 380/620 ml-hez

DUPLA-KARTUSKINYOMÓ-380/620ML

Az AI-1 2C-PUR 2-komponensű ragasztóanyagok feldolgozásához
x 1 db
Statikus keverőszár

KEVERŐSZÁR ALURAGASZTÓHOZ

2-komponensű PUR ragasztóhoz
x 15 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális tisztítószer, típus: 60

ALURAGASZTÓ TISZTÍTÓ 60 - 5 L

Korrózióálló univerzális tisztítószer különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
x 1 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk