Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2-komponensű ragasztóanyag, AL-1

2K ragasztóanyag, AL-1
AL1-KÉTKOMPONENSŰ-ALURAGASZTÓ-890G

Cikksz. 0892130010
EAN 4045989972241

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alacsony emissziójú ragasztóanyag alumínium ablakokban, ajtókban és homlokzatépítésben lévő bekötő szögvasak szerkezeti ragasztásához

Tartós alkalmazás


A ragasztó tixotróp tulajdonságának köszönhetően nem csepeg le



Átfesthető és porfesthető


  • A ragasztóanyag megszilárdulás után számos festékrendszerrel átfesthető

  • Utólagosan ellátható porbevonattal (max. 30 perc/+230 °C)


Egyszerűen alkalmazható


  • A kézi erővel kifejtett nyomással és a sűrített levegős kinyomópisztollyal, valamint a rácsavart statikus keverőszárral együtt a kartusok homogén módon, egyenletesen elkeverednek, valamint tisztán és gazdaságosan kiüríthetők. Nincs szükség kézi keverésre

  • Az optimalizált kartusdugattyúk garantálják az egyenletes és megbízható adagolást

  • A beépített záróhorony lehetővé teszi a kartus egyszerű és precíz kivágását komplex zárócsavarok és csavarkupakok használata nélkül


A rövid statikus keverőszárat a kartushoz alakították ki


  • Gyors adagolás

  • Csökkentett ragasztóanyag-felhasználás, mivel kevesebb ragasztómaradék marad a keverőszárban


A kartus rendkívül ütés- és rázásálló


A felhasználás megnövelt megbízhatóságáért



Nagyfokú hőállóság és vízállóság



Oldószer- és szilikonmentes

Megjegyzés
  • Alumínium, vörösréz, sárgaréz ragasztóillesztése esetén: kizárólag vegyileg előkezelt vagy bevont felületeken; ezeknél az anyagoknál a ragasztási felületek megfelelő előkezelése nélkül nem lehet tartósan öregedésálló ragasztást létrehozni.

  • Poliolefinekhez (pl. a PE és a PP) előkezelés, például plazma- vagy koronaeljárás nélkül nem tapad. Kemény PS felületekhez való ragasztás esetében mindig ajánlott az alapozás.

  • A PTFE-komponensekkel rendelkező porbevonatok előkezelés (pl. plazmaeljárás) nélkül nem képesek megbízható kötés létrehozására.

  • Horganyzott lemezek esetén mindig gondoskodni kell a nedvesség tartós hatásával szembeni védelemről. A „fehérrozsda” kialakulásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni, hogy bármilyen típusú nedvesség érintkezhessen a ragasztási felülettel!

  • A napfény a ragasztóanyag elszíneződését okozza, a tapadóerőt nem befolyásolja!

  • Porbevonat esetén az elemek szállítását úgy kell végrehajtani a hőkemencében, hogy a hőterhelés során a ragasztott kötéseket ne érje mechanikai terhelés. A 2 komponensű AL-1 ragasztót minimum 30 percig tesztelték +230 °C hőmérsékleten. Ennél a maximálisan megengedett terhelésnél a ragasztók jelentősen meglágyulnak, és a hőterhelés alkalmazásakor nincs belső szilárdságuk. Az említett ragasztástechnikák eredeti szilárdsága és rugalmassága az elemek lehűlése után jelentős veszteség nélkül visszaáll.

  • Különböző, eltérő tágulási tulajdonságokkal rendelkező anyagok ragasztása esetén a ragasztási hézagok méretét a hosszú távú viselkedéshez kell igazítani.

  • Tömör fa tömör fára történő ragasztása esetén célszerű a ragasztóanyagot mindkét ragasztási felületre felvinni. A nyomóerő lehetőleg ≥1 N/mm² legyen.

  • Kültéri alkalmazásokban használt tömör fa ragasztásához megfelelő tesztek elvégzése szükséges, hogy az optimális, tartós kötést a fa típusának, az időjárás intenzitásának, a felületvédelemnek és a ragasztási hézag geometriájának megfelelően határozhassa meg.

  • Amennyiben nedvesség hosszú távú behatolására lehet számítani, a ragasztási hézagok/ragasztási felületek tömítéséről/védelméről is gondoskodni kell egy arra alkalmas tömítőanyag használatával!

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.


Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Alkalmazási terület

A ragasztó alkalmas alumínium derékszögű tartók eloxált és porbevonatos alumínium szerelvényfalakba és tolóablak profilok alumínium ablakokba történő szerkezeti ragasztásához, valamint ajtók és homlokzatépítés szerkezeti ragasztásához.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Csavarja rá a statikus keverőszárat a nyitott ragasztóanyag kartusra, és illessze be a kartust az adagolópisztolyba. Az első 20 g összekevert ragasztóanyagot dobja ki. Vigyen fel ragasztót a profilra vagy a ragasztandó felületre, és illessze össze az alkatrészeket. Ezután helyezze és/vagy nyomja rá a ragasztandó alkatrészeket a rendeltetési helyükre a működési szilárdság eléréséig.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

604 ml

Kémiai bázis

2 komponensű epoxi reakciós ragasztó

Szín

Szürke

Keverési arány

1:1

Viszkozitás/konzisztencia/feltétel

Közepesen viszkózus paszta 20 °C, kevert ragasztóanyag

Sűrűség/feltételek

1,5 g/cm³ / 20 °C, EN 542

Max. ragasztórés méret

10 mm

Shore D keménység/feltételek

85 / A DIN 53505 előírásaival összhangban

Fazékidő/feltételek

60 perc / 20 °C-on, 100 g teljes tömeg

Min. működési szilárdság/feltételek

5 ó / 20 °C-on

Min. végső szilárdság/feltételek

7 n / 20 °C-on

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +120 °C

Max. rövidtávú hőállóság

230 °C

Hőállóság/hőmérsékleti feltételek

Rövid ideig, max. 30 perc

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság/feltétel

18 N/mm² / A DIN EN 1465 előírásai szerint, alumínium/alumínium, 0,2 mm hézag, 20 °C

Oldószermentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

890 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dupla kartusos kinyomópisztoly 380/620 ml-hez

DUPLA-KARTUSKINYOMÓ-380/620ML

Az AI-1 2C-PUR 2-komponensű ragasztóanyagok feldolgozásához
x 1 db
Statikus keverőszár

KEVERŐSZÁR-ADH-2C-AL1

AL-1 2-komponensű ragasztóanyaghoz
x 15 db
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
Univerzális tisztítószer, típus: 60

ALURAGASZTÓ TISZTÍTÓ 60 - 5 L

Korrózióálló univerzális tisztítószer különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
x 1 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához