Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Élfólia ragasztó granulátum

Élfólia ragasztó granulátum
ÉLFÓLIA RAGASZTÓ GRANULÁTUM FEHÉR 25 KG

Cikksz. 0892101034
EAN 4061975728548

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

EVA-alapú olvadó ragasztóanyag univerzális használatra

Jó folyási tulajdonságok


  • Kis viszkozitású

  • Nagyfokú hőállóság

  • Nagyon jó utánfolyási tulajdonságok hálósodás nélkül


Univerzális használatra


  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható élragasztó géphez

  • Görgők és réselt fúvókák kérésre kaphatók


Könnyű utántölteni


Nedvesen tartja az illesztéseket.



Szilikonmentes

Megjegyzés

Az olvadékragasztók még akkor is gőzöket bocsátanak ki, ha betartják a megadott feldolgozási hőmérsékletet. Gyakran kellemetlen szagok keletkeznek. Ha az előírt feldolgozási hőmérsékletet hosszabb időn keresztül jelentősen túllépik, fennáll a káros bomlástermékek keletkezésének veszélye is. Ezért intézkedéseket kell tenni a gőzök eltávolítására, például megfelelő elszívással.


*Az alkalmazhatóság az élező anyaga sajátos tulajdonságaitól és az alapozástól függ.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri élek ragasztása. Univerzális alkalmazás melamingyanta, poliészter*, ABS*, PVC* élek (* csak előzetesen alapozott élanyagok) esetében. Tömörfa és furnér élek forgácslapon, rétegelt lemezen, MDF lapon, fa belsővel készített furnérlemezen

Útmutató

Helyezze a granulátumot az éllezáró gép előolvasztó tartályába, és ha szükséges, állítsa be az olvadási hőmérsékletet és sebességet. A megmunkálási hőmérsékletnek 190 °C és 210 °C között kell lennie. Ügyeljen a préselési nyomásra. A gépet a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani. Amennyiben a munkát huzamosabb időn keresztül megszakítja, a hőmérsékletet le kell csökkenteni 150–160 °C-ra, nehogy a ragasztóanyag megégjen. Az előolvasztó tartályt rendszeres időközönként ki kell tisztítani. A tartólapnak por- és zsírmentesnek kell lennie. A tartólap és a szegély hőmérséklete legyen 18–20 °C. Kerülje a huzatot. A 4 mm-nél vastagabb szélek esetében hosszabb előmelegítés szükséges a feldolgozási idő biztosításának érdekében. Rétegelt és keményfa lapok esetében minden esetben előzetes vizsgálatok elvégzését ajánljuk. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

25 kg

Kémiai bázis

Etil-vinil-acetát

Szín

Fehér

Hosszúság

550 mm

Sűrűség/feltételek

2,4 g/cm³ / 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Viszkozitás

110000 mPas

Lágyuláspont

0 °C

Viszkozitás feltétel

20 °C-on

Min./max. nyitott idő

0-0 s

Min./max. alkalmazási mennyiség ragasztásos szerelés esetén

200-300 g/m²

Lágyuláspont/feltételek

0 °C / Gyűrűs-golyós méréssel

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

180 eddig: 200 °C

Min./max. optimális felület megmunkálási hőmérséklet

18 eddig: 20 °C

Min./max. hőállóság

60 eddig: 70 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

15 °C és 25°C között

Tapadás

Nagyon jó

Eltávolíthatóság

Oldószerrel (nem edzett); mechanikusan (edzett)

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk