Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Faenyv, D3 Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál

Faenyv, D3
D3 FAENYV 30 KG

Cikksz. 089210015
EAN 4045989967599

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál

Nagyfokú ellenállás vízzel és hővel szemben



Könnyen adagolható kivitel


A ragasztóanyag csapjának becsavarásával tisztán és egyszerűen adagolhatja a tartály tartalmát a ragasztópalackba vagy az enyvező hengerbe.



Átlátszóra szilárdul


Nincsenek látható ragasztott kötések. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak.

Megjegyzés

A fában lévő anyagok eltérő összetétele miatt egyedi esetekben előre nem látható elszíneződés léphet fel, pl. bükkfában és cseresznyefában. Ezenkívül a vas a fában lévő csersavval együtt színváltozást okozhat a tölgyfában. A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények (pl. a hőmérséklet). Kültéri alkalmazás esetén a ragasztott részt védeni kell az időjárás ellen, és megfelelő felületvédelemmel kell ellátni (tartós védelem a nedvesség behatolása ellen). Ügyelni kell arra, hogy a ragasztót hőre lágyuló tulajdonságai miatt a szabadban ne érje közvetlen napfény. A nem hőre lágyuló ragasztók és az adagolórendszerben lévő PUR ragasztó (0892100180) alkalmasak közvetlen napfénynek kitett alkalmazásokhoz. A ragasztó meglágyulása és a fa zsugorodása az illesztések felnyílásához vezethet. Tárolás közben az 1 komponensű D3 faipari hidegenyvek viszkozitása megnövekedhet. A feldolgozási paraméterek azonban ennek következtében nem változnak. A víz hozzáadása nélküli felkeverés után az anyag ismét jó folyóképességű lesz. Ne adjon vizet a ragasztóhoz! Távolítsa el az illesztésnél kiszabaduló ragasztómaradványokat, mert az oxigénnel való reakció miatt vörös foltosodást okozhat.


Megfelel az alacsony gyúlékonyságra, füstsűrűségre és toxicitásra vonatkozó követelményeknek (az IMO FTP szabályzat 2. és 5. része szerint). Az alacsony gyúlékonyságra, füstsűrűségre és toxicitásra vonatkozó követelmények (az IMO FTP szabályzat 2. és 5. része szerint) csak akkor garantálhatók, ha a D3 faipari hidegenyvet edző adalék nélkül használjuk, és/vagy a 150 g/m² felhordási mennyiséget nem lépjük túl.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puhafa, keményfa és egzotikus fák szerkezeti összeszereléséhez, felületi, lemezillesztés- és blokk ragasztásához. Például beltéri ajtók és beltéri lépcsők, valamint nappalik bútorzata. Díszítő fóliák termikus laminálásához, HPL/CPL felületi ragasztásához és szélek állandó bevonásához furnérral és tömör fa lemezekkel.

Útmutató

Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg D3-as faipari hidegenyvet az egyik oldalra egy enyvező hengerrel vagy lapáttal, ragasztó ecsettel vagy kinyomópisztollyal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Szín

Fehér

Kémiai bázis

Polivinil-acetát diszperzió

Tartály

Vödör

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

30 kg

Sűrűség/feltételek

1,08 g/cm³ / 20 °C-on

Kikeményedés utáni szín

Átlátszó

pH-érték

3

Szilárdanyag-tartalom min.

50 %

Min. filmképződési hőmérséklet

6 °C

Min./max. nyitott idő /feltételek

8-10 perc / 20 °C és 150 g/m² mellett

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Min. szoba-, anyag- és enyvhőmérséklet

18 °C

Min./max. relatív páratartalom

60-70 %

Min./max. préselési nyomás

0,1-0,8 N/mm²

Min./max. fanedvesség kültéren

11-15 %

Min./max. alkalmazási mennyiség felületragasztás esetén

80-140 g/m²

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Minimális nyomási idők*
szerelés közbeni ragasztás esetén 20 °C-on 6–12 perc
lapok és blokkok ragasztása esetén 20 °C-on 20 perctől
felületi ragasztás esetén 20 °C-on 30–40 perc
50°C-on 5–8 perc
80°C-on 1–5 perc
furnér ragasztása esetén** 20 °C-on 20–30 perc
50°C-on 5–10 perc
80°C-on 1–3 perc
* A minimális nyomási idők a fent meghatározott alkalmazás feltételekre vonatkoznak. Az alkalmazás feltételektől való eltérések csökkenthetik vagy növelhetik a nyomási időt.
** Az alacsony pH-érték miatt a furnér elszíneződése kizárható.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Enyvspakli

ENYVSPAKLI-ABS-4 MM

Minden gyakori felületi és szerelőragasztó felhordására, mindenféle fafajtára
x 3 db
Enyvadagoló Enyv felhordásához

FAENYVTARTÓ-ADAGOLÓ 500ML.

x 1 db
Maradékenyv tároló Enyv felhordásához

ENYV ADAGOLÓ

x 1 db
Ecset Enyv felhordásához

ENYVFELHORDÓ-ECSET

x 5 db