FSK rendszerragasztó
Rendszerragasztó, FSK
FSK PVC RAGASZTÓ TRANSZPARENS 200 G





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felhasználóbarát
Tixotróp tulajdonsága megakadályozza, hogy függőleges kötések esetében csöpögjön.
Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Garantáltan ellenálló az időjárási hatásokkal szemben
- Hatékony ellenállás az UV-sugárzással és az időjárás hatásaival szemben
Rövid keményedési idő
Gyorsan lehetővé teszi a munka folytatását.
Kitűnő ellenállóképesség különböző közegekkel szemben
- Víznek, olajnak, benzinnek és alkoholnak ellenáll
- Rövid távon híg savakkal és lúgos oldatokkal szemben ellenálló
Szilikonmentes
- Amikor a díszítő fafelülethez kiegészítő profilokat rögzít, győződjön meg róla, hogy a kiegészítő profilok egyenletesen fekszenek az ablakprofilon, és nem kerül ragasztóanyag a nem ragasztandó felületekre. Az így ragasztott kiegészítő profilokat 1 hétig nem szabad megnövelt hőterhelésnek/napsugárzásnak (≥ +25 °C) kitenni. Ezen feltételek figyelmen kívül hagyása buborékok képződését eredményezheti az akrilrétegben.
- Nyomóvezetékek esetében nem használható.
- A ragasztót csak a megfelelő 10-es és 20-as típusú tisztítószerekkel szabad kezelni.
- Az FSK rendszerragasztó csak a ≤ 0,1 mm méretű ragasztott hézagokat képes tartósan áthidalni.
- A felhordott ragasztóanyag mennyiségét az anyagvastagság függvényében kell kiválasztani; a ragasztóanyag „átüthet”, vagy előre meghatározott törési pontok kialakulásához vezethet.
- A ragasztott kötés a körülményektől függően 16 óra eltelte után képes terhelések elviselésére, a teljes kikeményedés bekövetkezése akár 8 hétig is eltarthat.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Hideghegesztésű kemény PVC-hez az ablaképítésben, valamint szaniter alkalmazásokban, minden kiegészítő kemény PVC-profil, szögletes léc, hézagtakaró léc stb. ragasztásához. PVC csövek hideghegesztéséhez (kivéve a nagynyomású csővezetékeket). Szakkiállítási standok építése és jelzőtáblák felszerelése: Kemény PVC-ből gyártott rideg tömör hab lemezek szerkezeti ragasztása.
A ragasztandó PVC felületeket 10-es típusú tisztítóval tisztítsa meg a szennyeződéstől és a zsírtól. Hordja fel a ragasztóanyagot az egyik oldalra és azonnal (30–60 másodpercen belül) illessze össze az alkatrészeket. Majd helyezze vagy nyomja össze a ragasztandó részeket a működési szilárdság eléréséig. Amikor a fóliával rétegelt felülethez kiegészítő profilokat rögzít, győződjön meg róla, hogy azok egyenletesen fekszenek az ablakprofilon, és nem szivárog ki ragasztóanyag.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!