Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üregvédő viasz, PLUS

Üregvédő viasz, PLUS
ÜREGVÉDŐ BÉZS 500ML

Cikksz. 0892082105
EAN 4062856218882
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Javításokhoz és tartós védelemhez
  • Kiváló kúszó- és penetrációs képesség, még a nehezen elérhető illesztéseket is hatékonyan védi

  • Vízkiszorító hatás, behatol az anyagba és kiszorítja a nedvességet

  • Aromás vegyületektől mentes, megfelelő kereskedelmi forgalomban kapható festékekhez, valamint gumi- és műanyag alkatrészekhez

  • Nagyfokú hőállóság és megfelelő rugalmasság alacsony hőmérsékleten

  • Optimális korrózióvédelem már 50 µ rétegvastagságtól

  • Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)

  • Igen magas szilárdanyag-tartalom

  • Hozam: Aeroszol: ±180 g/m², 50 µ száraz/folyékony anyag (1000 ml-es edény) esetén; ±80 g/m², 50 µ száraz anyag esetén
Megjegyzés

Az anyag hőmérséklete +10 °C és +30 °C között legyen. Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, míg a permetezőfúvóka ki nem ürül.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Korrózióra hajlamos területek hosszútávú védelme járművek karosszériáinak üregeiben. Már létező tömítések későbbi kezeléséhez, valamint a balesetek miatti javítások után a korrózióvédelem helyreállításához.

Útmutató

Használat előtt a flakont jól rázza fel. Vigyen fel egy vékony réteget a viaszból a szórópisztoly és a megfelelő szonda használatával. Az alkalmazási területtől függően az anyagot közvetlenül, vagy a szonda használatával vigye fel. Üzemi nyomás: 6 bar

Űrtartalom

500 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

388 g

Kémiai bázis

Ásványolaj, paraffinviasz és korrózióvédő adalékok dearomatizált benzin szénhidrogének

Szín

Bézs

Tartály

Aeroszolflakon

Sűrűség

0,776 g/ml

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10°C és 30 °C között

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szórószonda Üregvédelemhez, bézs

SZÓRÓCSŐ-ÜREGVÉDŐ-SPRAY-HEZ

x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk