Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kőfelverődés- és alvázvédő

Kőfelverődés elleni védőanyag és alvázvédő
KŐFELVERŐDÉS- ÉS ALVÁZVÉDŐ FEKETE 500 ML

Cikksz. 0892075250

EAN 4050641679000

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kőfelverődés- és alvázvédő

Cikksz. 0892075250
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
Kaucsuk alapú, oldószert tartalmazó fedőanyag, átfesthető
  • Kiváló tapadás, gyors bőrösödés

  • Karcolásálló

  • Sokféle, kereskedelmi forgalomban kapható, oldószeres és vizes alapú egy- és kétkomponensű fedőfestékkel átfesthető

  • Alkalmas 40 °C és 60 °C közötti rövid idejű kemencés szárításra

  • A teljes száradást követően kiválóan csiszolható


Tippek profiknak


  • A távolság vagy a nyomás megváltoztatásával különböző struktúrák szórhatók be

  • Színtelen lakkal való befedés esetén a szín sötétebbé válik
Megjegyzés

Ne permetezze gömbfejre, motorra, sebességváltóra és fékrendszerre. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül. Ne hígítsa, vagy keverje el vízzel vagy festékkel. A termék 24 órán belül festhető. Ezután csak akkor festhető, ha lecsiszolták és megtisztították.

Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az eredeti struktúra javítására és helyreállítására, valamint kőfelverődés és korrózió elleni védelemre minden látható területen, például autók, teherautók és buszok első és hátsó sárvédője, hossztartója, lökhárítója és futóműve. Ideálisan használható kerékdobokhoz és futóművekhez, mint búgásgátló keverék.

Útmutató

Használat előtt alaposan felrázandó. A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint rozsda- és pormentesek. Szórjon egy nagyon vékony első réteget a jobb tapadás érdekében, és hagyja szellőzni kb. 3 percig. Ezután vigye fel a következő réteget. Hagyjon minden közbenső réteget kiszellőzni. Üzemi nyomás: 2-4 bar. Optimális szórási távolság: 30 cm. A legjobb permetezési eredmények 15-25 °C-os feldolgozási hőmérsékleten érhetők el.

Kémiai bázis

Természetes kaucsuk

Űrtartalom

500 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

417 g

Szín

Fekete

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min./max. szórási távolság

20-30 cm

Fényezhető ennyi idő után:

0,5 ó

Száradási idő/feltételek

1,5 ó / 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Száradási idő feltételei

20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Sűrűség/feltételek

0,83 g/cm³ / 20 °C-on

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

36 Hónap / 5°C és 35°C között

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 35°C között

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alvázvédő szórópisztoly

SZÓRÓPISZTOLY-ALVÁZVÉDŐ-R1/4-TARTÁLY-1L

Oldószert tartalmazó kőfelverődés ellen védő és alvázvédő termékek felhordására.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk