Kenhető karosszériatömítő massza
Kenhető karosszériatömítő massza
KAROSSZÉRIA TÖMÍTŐ MASSZA 1,2 KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyorsan szárad
- Egy óra múlva átfesthető
- Szilikonmentes
- Tartósan rugalmas
- Könnyen kenhető
- Ecsettel is felvihető
- Víznek és ásványi olajnak ellenálló
- Jól tapad bevonatmentes, alapozott és festett fémekre
- Alap: Nitrilgumi
A termék nem UV-álló, de átfesthető az UV-sugárzással szembeni védelem érdekében.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fém illesztések, karcolások és átlapolások, az első és hátsó sárvédőkön levő ponthegesztett varratok, illetve a csomagtartótér padlója, a teljes alváz, az utastér, az oldalfalak és a kerékdob tömítésére alkalmas.
Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!