Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékfolyadék, DOT 4 Hidraulikus fékrendszerekhez

Fékfolyadék, DOT 4
FÉKFOLYADÉK DOT 4 - 5 L

Cikksz. 08920095
EAN 4045989995073
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különböző VW/Audi, Seat és Skoda járművekhez előírt a használata

Kielégíti és meghaladja a következő előírásokat: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 és DOT 4


A fékfolyadék keverhető minden egyéb olyan kereskedelmi termékkel, amely megfelel a következő vizsgálati követelményeknek: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 vagy ISO 4925.



A keverékhez glikol-éterek szolgálnak alapul


  • Kiváló korrózióvédelem vasfémeket és nem vas fémeket tekintve

  • Magas fokú termikus stabilitás

  • Jó gumi kompatibilitás


Kiváló kenési tulajdonságok


Alkalmas tengelykapcsoló rendszerek hidraulikus erőátvitelénél.

Megjegyzés

A fékfolyadék cseréjét a jármű gyártójának utasításai szerint végezze. Semmilyen körülmények között sem keverhető automata sebességváltó folyadékkal (ATF) vagy ásványolajjal. Kerülni kell az érintkezést festett felületekkel, mivel a fékfolyadék festékoldó hatású. A fékfolyadék nedvszívó.


Kannáknál/tartályoknál: A csapot csak a fékfolyadék öntésekor használja. Használat után (és a tárolás során) mindig az eredeti fedéllel zárja le a kannát. A csapok nem biztosítják, hogy a fékfolyadék nem telítődik párával. Kérjük, hívja fel a vásárlók figyelmét a megfelelő tárolási módszerre. Tartsa be a jármű gyártója által megadott utasításokat.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 és DOT 4

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

Szín

Sárga, Borostyán

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Poliglikol-éter

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. nedves forráspont

155 °C

Min. száraz forráspont

255 °C

Sűrűség

1.07 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk