Adagolópumpa 4000 ml kéztisztítót tartalmazó kannához
Adagolópumpa
ADAGOLÓPUMPA A KÉZTISZTÍTÓKHOZ (KÜLÖN)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nyomópumpa továbbítja a kéztisztítót, amint megnyomják
- Az egyszeres működésű pumpálás miatt pontos adagolás (6 cm³)
- Teljes magassága: 40 cm
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 217,000 g |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!