Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pumpás szórópalack, saválló

Pumpás szórópalack, savakhoz
PUMPÁS FLAKON SAV ÜRES 1 L

Cikksz. 0891503030
EAN 4056807853031

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pumpás szórópalack, saválló

Cikksz. 0891503030
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
Kannás és hordós savas termékek egyszerű feldolgozásához. Kiválóan alkalmas vizes, savas tisztítószerekhez, 0,5–6,5 pH-értékkel.

Biztonságos kézi kivétel a hordozható edényekből



Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően



Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval


  • A munkavégzés kevésbé fárasztó az alacsony működtetési erőnek köszönhetően

  • A műhelykocsira is felszerelhető


Személyre szabható címke


  • Hely a betöltött folyadék megnevezésére

  • Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára


A kúpos forma miatt jó stabilitás

Megjegyzés

Nem alkalmas acetonhoz, nagy hatékonyságú tisztítószerhez, univerzális hígítóhoz, 1A alkatrész- és szerkezeti tisztítóhoz vagy nem poláris oldószerhez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fehér, Piros

Átmérő

95 mm

Magasság

275 mm

Űrtartalom

1000 ml

Ellenáll az alábbiaknak
Maximális
koncentráció
Oldószerálló és 360°-os (SZÜRKE) Saválló (PIROS) Lúgálló (KÉK)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Pumpás szórópalackok 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
NYÍLT LÁNCÚ
SZÉNHIDROGÉNEK
Propán (folyékony) 100% x - -
Nafta 100% x - -
Izooktán 100% x - -
n-dekán 100% x - -
n-hexán 100% x - -
n-heptán 100% x - -
n-pentán 100% x - -
Petróleum 100% x - -
AROMÁS
SZÉNHIDROGÉNEK
Limonén 100% x - -
Ciklohexán 100% x - -
Benzol 100% - - -
Toluol 40% x - -
Naftalin 100% x - -
Dimetil-benzol (xilol) 100% x - -
NYERSOLAJOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK Ásványolaj 100% x - -
Dízel 100% x - -
Benzin 100% x - -
Kerozin 100% x - -
Lakkbenzin 100% x - -
SAVAK Ftálsav 100% - - x
Citromsav 10% - x x
Citromsav 30% - x x
Foszforsav 30% - x x
Salétromsav 10% - x -
Kénsav 10% - x -
Kénsav 94% - - -
Ecetsav 5% - - x
Kovasav 100% - x x
Pelargonsav (glifozát helyettesítő hatóanyag) 18% - x -
Oxálsav 100% - x x
Hangyasav 75% - - x
ALKOHOLOK Butanol 100% - x -
Propanol 100% - x -
Amil-alkohol 100% x x -
Etanol 100% - x x
Izopropanol 100% x x x
Metanol 100% - - x
LÚGOK ÉS KETONOK Aceton 100% - - -
Nátrium-hidroxid (marónátron) 50% - - x
Ammónia 10% - - x
Kalcium-hidroxid (oltott mész) 100% x x x
Abroncstisztító, rendkívül lúgos 10% - - x
Kálium-hidroxid (marókáli) 30% - - x
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag tölcsér kivehető szűrővel

MŰANYAG TÖLCSÉR
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Póttömítés készlet Pumpás szórópalackokhoz

PÓTTÖMITÉS

Jól használható 2,0-12,0 pH-értékű közegekhez
x 1 db
Tartalék fúvókák Pumpás szórópalackokhoz

CSERÉLHETŐ-SZÓRÓFEJ

x 5 db