Termékspecifikus pumpás szórópalack, töltetlen
Pumpás szórópalack, etikettel, töltetlen
PUMPÁS FLAKON BMF MŰHELYTISZTÍTÓ ÜRES 1L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Törésbiztos, üres 1 literes palack
- Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően
Ellenáll az alábbiaknak | |||||
Szórófejes pumpás üveg | Saválló | Lúgálló | Oldószerálló, 360° | ||
Cikksz. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Koncentráció | |||||
Savak | Ecetsav | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Szilika | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oxálsav | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinsav | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Foszforsav | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ftálsav | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salétromsav | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Kénsav | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citromsav | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citromsav | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkoholok | Amil-alkohol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Izopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Nyílt szénláncú szénhidrogének | Propán | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Izooktán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-hexán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petróleum | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromás szénhidrogének | Benzol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Ciklohexán | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Ciklohexanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonén | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftalin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluol | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Dimetil-benzol (xilol) | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Nyersolajok és származékaik | Benzin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Dízel | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerozin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ásványolaj | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Lakkbenzin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Lúgok és ketonok | Aceton | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Aceton keverék, oldószer alapú | Max. 3% aceton | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammónia | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kálcium-hidroxid (oltott mész) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Abroncstisztító, rendkívül lúgos | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kálium-hidroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Nátrium-hidroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Nátrium-hidroxid | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentinolaj | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kérjük, vegye figyelembe az ellenállóképességre vonatkozó útmutatásainkat
Az előírások keverékekre nem vonatkoznak. Olajtartalmú folyadékok adagolására nem alkalmas berendezés. |
Adatlapok(X)
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Fehér |
Átmérő | 100 mm |
Magasság | 275 mm |
A következő hatóanyaghoz: | BMF műhelytisztító |
Űrtartalom | 1 l |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!