Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Termékspecifikus pumpás szórópalack, töltetlen

Pumpás szórópalack, etikettel, töltetlen
PUMPÁS FLAKON MŰHELYTISZTÍTÓ ÜRES 1 L

Cikksz. 0891503007

EAN 4053479884738

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Termékspecifikus pumpás szórópalack, töltetlen

Cikksz. 0891503007
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
Újratölthető üres pumpás szórópalack kannás és hordós termékek könnyű felhordására
  • Törésbiztos, üres 1 literes palack

  • Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PE - polietilén

Szín

Fehér, Piros

Átmérő

100 mm

Magasság

275 mm

A következő hatóanyaghoz:

Műhelytisztító

Űrtartalom

1 l

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Póttömítés készlet Pumpás szórópalackokhoz

PÓTTÖMITÉS

Jól használható 2,0-12,0 pH-értékű közegekhez
x 1 db
Tartalék fúvókák Pumpás szórópalackokhoz

CSERÉLHETŐ-SZÓRÓFEJ

x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk