Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szórópalack

Szórópalack mércével
SZÓRÓ FLAKON PISZTOLLYAL 500ML

Cikksz. 0891502002
EAN 4050641966278

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szórópalack

Cikksz. 0891502002
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
Folyadékok felhasználóbarát felvitelére

Természetes színű, ütésálló palack


Könnyen leolvasható feltöltési szint



100 ml-es és 200 ml-es beosztású mérce


Hasznos segítség feltöltéskor és keveréskor



Személyre szabható címke


  • Hely a betöltött folyadék megnevezésére

  • Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PE - polietilén

Szín

Természetes

Magasság

220 mm

Űrtartalom

500 ml

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Normál tintás jelölőfilc

JELÖLŐ-TINTA-PERM-FEKETE-(1,5-3MM)

Vízálló és kopásálló
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Szórópisztoly Üres tartályokhoz

SZÓRÓPISZTOLY 500ML-ES FLAKONHOZ